アキレスフネンクリアのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
82件の「アキレスフネンクリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明不燃性シート」、「不燃ペーパー」、「燃えにくい 紙」などの商品も取り扱っております。
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201) 透明
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
339,800 税込373,780
9日以内出荷

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。 材質 PVC、ガラスクロス 厚さ(mm) 0.25 透明 表面抵抗値(Ω) 2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm) 0.18mm 仕様 ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質 ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数 なし 幅(m) 2.04 2018年トラスコ掲載ページ 6 1626
1枚ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省認定品の不燃シートです。
用途不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。 厚さ(mm) 0.27 仕様 不燃性 トラスコ品番 460-3028 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 1950 質量(kg) 21 白(不透明) 長さ(m) 30
1本
169,800 税込186,780
翌々日出荷

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能 日本防炎協会登録品 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω) 1011
1本
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)クリアクリスタル
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
グリーン(透明) 材質 基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm) 0.28 寸法(幅W×長さL)(cm) 101×30 質量(g/m2) 395 引裂強度(N) 縦:14.8/横:9.3 表面抵抗値(Ω) (温度20%、湿度60%)1010 全光線透過率(%) 90.8 伸長率(%) 3.5 引張強度(N/cm) 縦:588/横:470 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。 ロール巻き梱包での出荷となります。 複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状 ロール 幅(mm) 1100 厚さ(mm) 0.27 半透明 特性 不燃
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 白色半透明 厚さ(mm) 0.24mm 仕様 ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし 材質 ガラス基布、両面シリコンコーティング ハトメ数 なし 2018年トラスコ掲載ページ 6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。 ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。 形状 ロールタイプ 幅(mm) 500 厚さ(mm) 0.27 材質/仕上 ガラス基布+塩化ビニール 半透明
1巻
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm) 1370 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)フレミラーシート 帯電防止防炎透明
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 1370 透明(青味) 機能 帯電防止・防炎
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 幅(mm) 1370 長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.1 仕様 消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7191 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 表面抵抗値(Ω) 106初動開扉力(N)(JIS K-6911) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質 基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm) 0.25 透明 透過率(%) 84 紫外線遮断率(%) 97以上 幅(m) 1.07 認定番号 不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質 塩化ビニル 幅(cm) 137 表面抵抗値(Ω) 8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 高透光不燃ターポリン
形状 ビニールカーテン 幅(mm) 1150 厚さ(mm) 0.27 高さ(cm) 300
1巻
219,800 税込241,780
4日以内出荷

帯電防止性を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用 透明(青味) 材質 塩化ビニール(PVC) 硬度 #450 可塑剤(PHR) 45PHR 粉有無 脆化温度(℃) -22 表面抵抗率(Ω/sq) 1011 形状 ビニールカーテン
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。 トラスコ品番 350-7842 材質 PVC、ガラスクロス 厚さ(mm) 0.25 透明 タイプ 不燃・帯電防止 寸法(幅W×長さL)(mm) 1070×20000 表面抵抗値(Ω) 2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
1巻
349,800 税込384,780
4日以内出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm) 1370×30×0.3 材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω) 106Ω(導電塗工面) アズワン品番 7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷