- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収剤・処理剤
- アクアボーイのおすすめ人気ランキング
アクアボーイのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新94件の「アクアボーイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸水バック」、「超吸水マット」、「吸水マット 床」などの商品も取り扱っております。
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質
表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)
3
質量(kg)
7
対応
水
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質
不織布・高分子吸水材・吸水紙
吸水量(L)
7L/1枚あたり
アズワン品番
3-7706-01
1袋(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応
水
材質
吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質
不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)
600×900
アズワン品番
8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策
材質
(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース
長さ(mm)
480
幅(mm)
380
厚さ(mm)
5
対応
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.26MB)
グリーン購入法
適合
吸収量(mL)
858/枚
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類
スポンジ
材質
ポリウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様
吸水時間2分
トラスコ品番
475-8609
材質
吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)
(吸水後)20
質量(g)
270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シートサイズ(mm)
250×330
アズワン品番
62-9826-28
1箱(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質
表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)
8
規格
防炎認定商品
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別
オイル/水用
トラスコ品番
383-1060
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)
2.2
質量(kg)
1.83
色
ホワイト
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
300×750
吸収量
水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)
0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。
地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。
天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時
材質
不織布、高分子吸収材、吸水紙
寸法(mm)
520×440
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)
1250×330
トラスコ品番
433-4361
材質
(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)
(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
298-5560
幅(mm)
127
厚さ(mm)
12.6
質量(kg)
1.6
長さ(m)
15.2
吸収量
38L/巻
アズワン品番
8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質
ウレタンフォーム
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
22
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
吸水量約2000mLでたっぷり吸収します。部分洗浄時の水分吸収に使い勝手の良いワイドサイズ。
シートサイズ(mm)
450×600
松吉医科器械コード
24-6660-00
1パック(10枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷