アクセスコントロールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
104件の「アクセスコントロールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン チャージバルブ」、「エアコンサービスバルブ」、「アクセスバルブ」などの商品も取り扱っております。
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別 R410A、R32 接続径 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm) 56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする 冷媒 R410A 全長(mm) 58 接続ポート UNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 60.5 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm) 64(CLODE時) 質量(g) 100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。 指先で軽く開閉が行えます。 センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径 UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch) 冷媒 R410A エスコ品番 EA104AD-21 使用方法 時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm) 57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷


ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続径 1/4フレアオス×1/4フレアメス 高さ(mm) 53
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径 UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch) 冷媒 R12、R22、R502 エスコ品番 EA104AD-24 使用方法 時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm) 57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
4,880 税込5,368
当日出荷



内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径 5/16フレア 対応冷媒種別 R410A/R32 常用圧力(MPa) 5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒 R410A、R32 接続口径 (チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm) 約920 圧力計(MPa) -1~5.3(高圧側) 連成計(MPa) -1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm) 80 付属品 チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース) NBR 外寸(幅W×高さH)(mm) 120×230 取付ねじ 1/8NPT 接続ポート径 (マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa) 5.5
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容 ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)