- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- アクチュエーター バルブのおすすめ人気ランキング
アクチュエーター バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,334件の「アクチュエーター バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空圧 バルブ」、「C-1 KITZ」、「コントロール弁」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。
パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
質量(g)
76
タイプ
セレクト形
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体)
FCD450(オプション:SCS13)
バルブ型式
複作動空気圧シリンダ式
使用温度範囲(℃)
-20~120、【連続】-10~80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
接続
ウエハー
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ種類
バタフライバルブ
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質
ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)
SCS13
流体
水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)
-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)
A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(Oリング)
FPM
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ボルト)
六角:SUS304J3
材質(ナット)
グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)
SCS13
バルブ種類
ボールバルブ
仕様
ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~100(連続使用)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM:はめ込み形
材質(ボール)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)
ADC12
ハンドル形状
中心形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
ADC12
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
圧力
温度基準(SUS34)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)
FC200
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
FC200
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質
シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)
アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)
0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレス(SCS13)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(15A~50Aロストワックス)
圧力
温度基準(SUS34)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
型式
EAE100-1
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
電圧(V)
AC100
アクチュエータの種類
EAE型(スプリングリターン型)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3531+Ni-Crめっき
機能
正逆回転
使用流体
水、油、空気
最大消費電力(W)
13.2/10.7(50/60Hz)
材質(ハウジング)
C3771
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用環境
屋内型
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3531+Ni-Crめっき
材質(ステム)
C3531+Crめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771
定格時間
連続
絶縁階級
E種
定格電流(mA)
200
取付姿勢
直立~水平
塗装
ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
電源コード種類(mm2×芯数×mm)
リード線0.3×300
開閉時間 90°(50/60Hz)
約10秒/約20秒(スプリングリターン)
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500
このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。
保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。
主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。
エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)
122
タイプ
エアパイロットセルフリターン形
使用圧力範囲(MPa)
0.27~0.9
使用圧力(MPa)
0.27
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
アクチュエータの種類
EA型
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
10K
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式
(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、空気
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)
カーボンファイバー入PTFE
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ