アクリル パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
783件の「アクリル パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒アクリル」、「アクリル透明パイプ」、「アクリル筒」などの商品も取り扱っております。

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm) 約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1 材質 硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質 エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m) 2 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm) ±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm) 1000
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,069 税込4,476
当日出荷

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質 フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃) -65~150 使用流体 空気・水・腐食性流体等 特性 耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ 本体 材質 A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状 パイプ 材質 PVC 透明 寸法L(mm) 4000 長さ(m) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 透明 厚さ(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


サンプラテック密度勾配装置円筒型
ポリアクリルアミドグラジエントゲルの作成に適しています。マグネチックスターラーを使用して撹拌できます。目盛付で液量が確認できます。ホコリ・ゴミの混入を防ぐキャップ付
チューブ外径(Φmm) (接続用枝管)4
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)