アクリル プリズムのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
233件の「アクリル プリズム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリズム」、「直角プリズム」、「分光器」などの商品も取り扱っております。
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質 アクリル 対象 「光」 サイズ(mm) 一辺約76×101 科目 物理
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 光学ガラス(BK7) 寸法(mm) 斜辺50、二辺35、厚さ25
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

アズワン60°プリズム
ガラスの屈折率を利用して入射光を分散させるプリズムです。主に光のスペクトルを観察・分析する用途で使用されます。
1個
6,490 税込7,139
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屈折率が大きく、D1D2線が明確に分離できる60°プリズムです。
仕様 プリズム:重フリント(SF-2) 寸法(mm) 約33×25
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質 光学ガラス(B-270) 寸法(mm) 30×20
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

材質 光学ガラス(BK7) 寸法(mm) 斜辺42、二辺30、厚さ20
1セット(2個)
4,200 税込4,620
4日以内出荷

材質 光学ガラス製 厚さ(mm) 20 寸法(mm) 底辺40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。 BGAなどの観察に最適です。
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

光学機器グレードの角度及び面精度となっています。
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様 封入レンズ型 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.3 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TASCO(タスコ)90°側視ミラー
ミラーの反射で90°側面を見ることができます。
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。 保護構造 IEC規格 IP67 周囲湿度(%RH) 35~85 保存温度範囲(℃) -0~+40 保存湿度範囲 35~85%RH 指向角(°) 30以上 周囲温度(℃) -25~+55 材質(反射板) アクリル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) プリズム:正三角柱、三角形一辺の長さ約25、75 全高(mm) 傾斜、回転、伸縮自在支柱:約240~320
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。 長さ(mm) 230 幅(mm) 70
1袋(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

入射光を2つの別の光路へ分岐することを目的とし、可視域において、透過光と反射光を1:1に分割します。外側研磨面4面は反射防止膜処理されています。
1個
11,600 税込12,760
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質 ABS製 寸法(mm) 120×35×20 電源 単3乾電池2本 光源 高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)