アクリル 角パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
247件の「アクリル 角パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック角パイプ」、「塩ビ管 角パイプ」、「アクリル透明パイプ」などの商品も取り扱っております。
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質 PMMA(アクリル) 寸法(mm) 12.5×12.5×45 光路長(mm) 10 透過面 2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別 可視光線用 材質 PS 測定範囲(nm) 340~900 光路幅(mm) 10 標準偏差(nm) 360≦±0.005 寸法(mm) 12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質 PS(ポリスチレン) 仕様 吸光変動率:+1% 使用範囲(mm) 350~800 光路長(mm) 10±0.5
1ケース(100個)
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm) 3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 アクリル 厚さ(mm) 3 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ 5面体 材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質 PS
1箱(100本)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
TGK品番 814-22-35-11 種別 可視光線用 材質 UV-Polymer 寸法(mm) 12.5×12.5×45 容量(mL) 2.5~4.5 摘要 標準型 測定範囲(nm) 220~900 標準偏差(nm) 240<±0.007、300<±0.005 窓寸法(縦×横)(mm) (透過窓)10×35 光路幅(mm) 10
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ケニス標準セル
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm) 10×10×45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)