- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- アクリルガードのおすすめ人気ランキング
アクリルガードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新171件の「アクリルガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小さな台」、「離被架」、「スニーズガード」などの商品も取り扱っております。
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みタイプ
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
仕様
3点セット
セット内容
大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46
材質
アクリル
板厚(mm)
3
TKG品番
9-1712-1701
TKG品番(2017)
6-1530-1301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質
アクリル
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×60×145
スッキリと見せられるコの字型。
材質
アクリル
取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。
色
ナチュラル
寸法C(mm)
1.0
材質(本体)
6ナイロン、UL94-HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質
アクリル
色
透明
板厚(mm)
3
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質
透明アクリル3mm厚
耐荷重(kg)
1
U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質
PVC
長さ(mm)
2400
幅(mm)
5.7
厚さ(mm)
8.4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
材質
PET 0.5t
材質
ポリエチレン