- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- グローブボックス
- アクリルグローブボックスのおすすめ人気ランキング
アクリルグローブボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「アクリルグローブボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グローブバック」、「パスボックス」、「簡易グローブボックス」などの商品も取り扱っております。
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。本体内部にコンセントが付いています。
種別
エアタイト コンセント付き
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。
Φ6mmのチューブが使用可能です。
軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品
チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×500
アズワン品番
1-4486-01
トラスコ品番
828-6540
材質
(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ
寸法(mm)
1000×500×500
質量(kg)
5
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
使用方法
真空
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質
枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)
PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)
494×665
仕様
使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双
材質
本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
アクリルプロテクターにグローブを付けました。チョットした実験の保護に便利です。材質は透明度の高いアクリル透明板を使用。各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます。
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
材質
本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)
手袋:0.4
寸法(mm)
800×600×620
質量(kg)
23.1
電源(V)
AC100 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W×1本
コック
内径Φ10mmホース用×2個付き
LED
5W×1本
アズワン品番
3-4044-21
1台
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
付属品
手袋 1双・ガス置換コック 2個
トラスコ品番
459-9845
材質
アクリル
寸法(mm)
(パスボックス)150×150×150
質量(kg)
25
高さ(mm)
480
奥行(mm)
480
間口(mm)
620
1台
¥99,980
税込¥109,978
24日以内出荷
小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。
作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。
透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番
483-6367
材質
本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム
幅(mm)
526
質量(kg)
20
高さ(mm)
500
奥行(mm)
463
有効内寸(mm)
240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ)
内容積(L)
25
真空ゲージ
0~-0.1MPa
チューブ外径×内径(mm)
8×6
ノズル径(Φmm)
9
1台
¥389,800
税込¥428,780
60日以内出荷
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品
ラテックス手袋(天然ゴム)1双
質量(kg)
17
コック
2ヶ所(Φ8mm)
外寸法(mm)
本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
仕様
使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き
付属品
グローブボックス用手袋×1双
寸法(mm)
400×400×400※取手除く。
質量(kg)
6
材質(本体)
PMMA(アクリル)
型番
CGB
アズワン品番
1-1621-01
1個
¥88,800
税込¥97,680
当日出荷
作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。
強度は、完全真空にも耐える設計です。
サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。
オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番
483-6391
幅(mm)
1209
質量(kg)
94
高さ(mm)
660
材質(本体)
アクリル樹脂
奥行(mm)
648
有効内寸(mm)
709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷
メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。
材質
(装入口部)NBR
型番
26571
1パック(2個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質
本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯
15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯
10W 1本
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
長さ1.8m 2Pプラグ付コード
用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学
材質
カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×500×500
オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品
手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス)
材質
MA
質量(kg)
39
呼称
DX-II
耐圧(MPa)
パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可)
開口寸法(mm)
680×270
1台
¥579,800
税込¥637,780
61日以内出荷
仕様
使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)
材質
本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
754×570×625
質量(kg)
25
アズワン品番
3-4084-01
1個
¥498,000
税込¥547,800
10日以内出荷
付属品
グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
使用方法
真空
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)
1094×640×645
内形寸法(mm)
パスボックス:200×200×280
アズワン品番
3-471-01
耐圧(Pa)
本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1個
¥842,000
税込¥926,200
35日以内出荷