- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリルシートのおすすめ人気ランキング
アクリルシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新558件の「アクリルシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルシート0.5mm」、「アクリル フィルム」、「アクリル 板 0.3mm」などの商品も取り扱っております。
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
1
ロックウェル硬度
(Mスケール)97
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質
硬質塩ビ
透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
色
透明
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
仕様
※表面にマスキングシート付
種別
精密板
材質
アクリル
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
460
長さ(mm)
650
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.2×460×650
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質
アクリル
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様
粉ふり
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。
精密板はガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。
耐候性に優れています。
材質
アクリル
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質
アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
2
全光線透過率(%)
93
熱変形温度(℃)
87~100
比重
1.19
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。400nm以下を吸収します。
種別
精密板UVカット
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)
2
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.75
材質
ポリプロピレン(PP)
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
色
透明
材質
アクリル
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ナチュラル
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護
トラスコ品番
758-3079
材質
UV硬化型塗料
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.162
質量(g)
720
長さ(m)
30
主な用途
保護用
粘着力(N/25mm)
17.9
特性
防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
1巻
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70