アクリルテーパー管流量計のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
95件の「アクリルテーパー管流量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログ 流量計」、「面積 流量計」、「フローチェッカー」などの商品も取り扱っております。
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲 1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 ±5% F.S. 測定流体 流れ方向 下→上 最高使用圧力(MPaG) 0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質 フィッテング/PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキング/NBR(ニトリルゴム)、テーパー管/透明PMMA(アクリル)、フロート/ステンレス(SUS316)、ガイドポール/ステンレス(SUS316)、ストッパー/ステンレス(SUS316) 最高使用圧力 0.4MPa(G) 使用流体温度(℃) MAX40
1台
20,889 税込22,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状 アクリルテーパ―管 全長(mm) 216 最高圧力(MPa) 0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃) Max40 流量精度 ±5% atFS 流れ方向 下→上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体 空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度 FS±6% 接続口径 RC1/4 材質 本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質 測定管/SCS14。オリフィスプレート/SUS304。コックピース本体/SCS14。コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム。本体/SCS14。テーパ管/耐熱ガラス。指示部フロート/SUS316。カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂。パッキン/フッ素ゴム 規格 JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa) 1 目盛範囲 10:2(標準) 機能 フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正 密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%) ±3F.S. 最大差圧(kPa[psi]) 15 最高使用温度(流体温度)℃ 120 許容温度(℃) (衝撃)80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃) 65 耐圧(MPa) 0.7 材質 本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径 RC1/4 精度 FS±6% 適合流体 水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質 本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ 3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5[5] トラスコ品番 397-6084 サイズ 両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 10~60 寸法L(mm) 89 材質(シール) ニトリルゴム 最大流量(L/min) 18(0~18調節可能) 寸法D(mm) 33 寸法T1(mm) Rc3/8 寸法T2(mm) Rc3/8 寸法H1(mm) 六角23 寸法H2(mm) 六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm) 12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 材質(本体) PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃) 0~+60 接続口径(Rc) 1/4 精度 ±6%
1個
12,210 税込13,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本フローセルフローセル流量計
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体 液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛 材質 テーパー管/耐熱ガラス 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 ±2.0%FS 最高使用温度(℃) 90
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体 空気 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 377 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%F.S. 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付 パネル取付け、下後→上後 最高使用圧力(MPa) 0.5 機能 瞬時流量表示 測定精度(%) ±5F.S. 最高使用温度(℃) 50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
測定流体 水用 精度(%) ±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 80 流れ方向 下→上
1個
149,800 税込164,780
37日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g) 75 使用温度範囲(℃) -10~60 耐圧(MPa) 1 精度(%) ±3 測定流体 空気・窒素 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質 本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃) 55(使用) 精度 ±5%FS 耐圧(MPa) 1(G) 接続 Rc3/8
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体 空気 質量(kg) 2.65 接続部のサイズ Rc3/4 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.7
1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)