- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリルパイプ18mmのおすすめ人気ランキング
アクリルパイプ18mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新64件の「アクリルパイプ18mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 透明パイプ」、「透明パイプ耐熱」、「pet パイプ」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)
1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)
約2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PMMA
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)
2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)
±10
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質
エンジニアリングプラスチック(外装)
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
色
透明
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M12用
材質
PC(ポリカーボネート)
色
透明
熱変形温度(℃)
130(1.82MPa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M8用
材質
PC(ポリカーボネート)
色
透明
外径(Φmm)
12
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
形状
パイプ
材質
PVC
色
透明
寸法L(mm)
4000
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1000
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
5~35
最高使用圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト