アクリルパーテーション 固定のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
110件の「アクリルパーテーション 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダンスタンド」、「アクリル板立て」、「クランプ式台座」などの商品も取り扱っております。
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品 六角レンチ(#3) 材質 アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応 (天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm) 40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンeZクランプ
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質 ポリカーボネート・アクリル樹脂
1セット(2個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品 パネルクランプ×2個付 厚さ(mm) t3 寸法(幅W×高さH)(mm) パネル:900×450 板厚(mm) 対応パネル:~5 天板厚さ(mm) ~37 有効寸法(奥行)(mm) 40以上
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質 ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ ホワイト 質量(g) 300(1個当たり) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 143~178×50×51 適合厚さ(mm) 3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一方の金具をテーブル天板に固定するタイプですので、設置が簡単です。テーブルの間仕切に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×55×300 材質 アクリル・スチール(粉体塗装) 取付可能厚(mm) 天板/10~30 松吉医科器械コード 23-6931-00
1個
5,498 税込6,048
11日以内出荷

飛沫対策用アクリルボード CVG05(日本製)・クランプ固定式で安定します。パネルは全部で12パターンの位置変更が可能。飛沫対策用アクリルボード CVG05(日本製)・固定式サイドパーテーション・カウンター奥行に合わせて3段階の位置調整・クランプは内寸47mm厚めのデスクやカウンターにも設置可能・仕切りパネルとして設置。アクリルで透明・タテヨコ両用。
材質 パネル/アクリル、クランプ/スチール(メラミン塗装)カラー:パネル/クリア、クランプ/白固定ネジ数:2ヶ所 厚さt(mm) 2.3 パネルサイズ(mm) W450×D3×H600(タテヨコ変更可) パネル厚(mm) 3
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

簡単設置で飛沫をブロック! テーブルにしっかりと固定できるスタイリッシュなパーテーションです。
材質(本体) アクリル 高さH(mm) 600 色(本体) 透明
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品 六角レンチ(#3) 材質 パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応 (天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm) 40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【飛沫防止・飛沫対策に!】スチール製のクランプでしっかり固定できるアクリルスタンド。机の厚み47mmまで対応可能です。カウンターの奥行に合わせて3段階の調整が可能です。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】 仕様 ネジ止め箇所:2ヶ所 材質 パネル:アクリル、クランプ:スチール 厚さ(mm) クランプ可能なデスク:最大47まで 質量(g) 1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) パネル:450×3×600 クランプ:40×350×122 穴数 アクリル:12ヶ所(縦置きで6ヶ所、横置きで6か所取り付け位置変更可) 設置方式 パネル:全部で12パターン
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

オフィスや公共施設での感染症対策に。 丈夫で安定感抜群なスチール製スタンド。 スタンドはかわいいうさぎ型。
用途パーテーションとして、受付やオフィス・会議室・飲食店・学校などに セット内容 パネル1枚、固定スタンド2個、粘着付き専用ゴム8個、ウレタンゴム2枚 材質 パネル:アクリル、固定スタンド:スチール(表面処理:焼付塗装) パネル厚さt(mm) 3
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

アクリル板の飛沫防止パーテーションです。脚(スタンド)は2本セットです。
高さ(mm) 600(アクリル板) クリア 脚の種類 固定脚 寸法(幅W×高さH)(mm) 150×150(スタンド) 板厚(mm) 3
1台
8,598 税込9,458
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大でA3サイズのボードを垂直に設置できる便利ツールが新登場しました。 強力マグネットで什器の細い幅にも設置可能です。 粘着シートも付いているので、マグネットの効かない木製什器等にも固定できます。90度回転脚。足裏面に粘着シート付、ネオジムマグネット付き。ダンプラ等を使って即席のパーテーションが作れます。対応パネル厚:約1.8~5.0mm(発砲パネル・ダンプラの場合)。アクリルは3mmまで。最大A3サイズまで。
適合 約1.8~5.0mm厚パネル対応 材質 PC・ネオジム・PU サイズ A3 質量(g) 31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×31×26
1個
839 税込923
当日出荷

半透明のデスクトップパネル。 デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。 衝立。
仕様 滑り止めゴム付き(底面) 材質 アクリル 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション 材質 アクリル 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして 材質 透明アクリル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×130 基材厚さ(mm) 3 対応板厚(mm) 3mm用
1台
659 税込725
当日出荷