- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アクリル板 フレームのおすすめ人気ランキング
アクリル板 フレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新2,188件の「アクリル板 フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用スタンド」、「アルミ材料」、「フレーム木枠」などの商品も取り扱っております。
材質
CSM60°±5°(合成ゴム)
質量(g)
216
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
パネルを挟むための、アダプタです。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用
仕様
使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板
適合
25角溝ありフレーム用
トラスコ品番
856-7313
材質
アルミ製(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
22
高さ(mm)
10
質量(g)
204
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。
用途ポスターパネル
付属品
直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス
材質
(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード
設置方法
直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド
使用場所
屋内
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法
適合
セット内容
飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質
透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)
900
厚さ(mm)
152(スタンド含む)
高さ(mm)
750
板厚(mm)
アクリル:1.5
寸法(cm)
パネル下隙間:約15
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
20×20
フレーム幅(mm)
20
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
20
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
4mm
断面積(mm2)
184.4
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品
吊り下げ用ひも 1本
材質
フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
セット内容
飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質
透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
152(スタンド含む)
高さ(mm)
750
板厚(mm)
アクリル:1.5
寸法(cm)
パネル下隙間:約15
セット内容
飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2個、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質
透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)
836
厚さ(mm)
150(スタンド含む)
高さ(mm)
560
板厚(mm)
アクリル:1.5
寸法(cm)
パネル下隙間:約3
M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められます。外付けでパネルが取り付け可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番
856-7314
材質
アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)
256
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)
シルバー
仕様
ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品
吊り下げリング・取扱説明書
材質
フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)