アクリル板 窓のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
235件の「アクリル板 窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル窓」、「大型アクリル板」、「樹脂製窓枠」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L175×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 材質 軟質塩化ビニル 寸法(mm) アクリル板:162×109×2 質量(g) 105 寸法L1(mm) 175 寸法L2(mm) 136 寸法L3(mm) 156 寸法R(mm) 8 寸法W1(mm) 125 寸法W2(mm) 86 寸法W3(mm) 106 寸法t1(mm) 13 寸法t2(mm) 5.5 適合パネル厚さ(mm) 1.6~2.3
1個
1,236 税込1,360
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 2mm透明or4mm中空 サービス分類 オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 1 ロックウェル硬度 (Mスケール)97 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様 取付窓 シーリング付属 材質 (取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm) 0.8~2.3 材質(枠) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓) 強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質 ポリカーボネート クリアー 仕上 クリア 取付板厚(mm) 0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 4 ロックウェル硬度 (Mスケール)97 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 吸水率(%) 0.3 板厚公差(mm) ±0.4 耐燃性 可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容 パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個。 幅(mm) 910 高さ(mm) 1820(2枚) 適合パネル厚さ(mm) 4~4.5 取扱説明書 (2.43MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています 掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
厚さ(mm) 3
1セット(2枚)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓) ポリカーポネート(透明) 材質(リング) AES(ライトベージュ) 材質(パッキン) EPDM 設置場所 屋内、屋外兼用 対応板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L266×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm) 266 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) アクリル板:253×182×2 寸法L2(mm) 220 寸法L3(mm) 240 寸法R(mm) 14 寸法W1(mm) 196 寸法W2(mm) 150 寸法W3(mm) 170 寸法t1(mm) 13 寸法t2(mm) 7.5 適合パネル厚さ(mm) 1.6~2.3 タキゲンコード 20472
1個
2,756 税込3,032
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L420×W320)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 タキゲンコード 20476
1個
8,053 税込8,858
6日以内出荷

窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具 プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm) 660
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下透明樹脂板付計器読取用窓枠
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)