アクリル板半透明のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
116件の「アクリル板半透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 すりガラス」、「アクリル板 目隠し」、「アクリル板 フロスト」などの商品も取り扱っております。
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質 アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm) 1 材質 アクリル 強化乳白 半透明
1枚
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質 アクリル スモーク
1枚
388 税込427
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適 複数台数でよりお得なセット価格 透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類 市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです) 安心安全の角R加工
材質(ベース) ステンレス 1個0.33kg
1個ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 1 ロックウェル硬度 (Mスケール)97 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 3 材質 アクリル 比重 1.19 全光線透過率(%) 8 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質 ポリスチレン
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 5 材質 アクリル 比重 1.19 全光線透過率(%) 8 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質 ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃) -135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃) 約-30(最低)。約120(最高) 引張強度(MPa) 34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa) 93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk) 0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K) 1.26×103 荷重たわみ温度(℃) 140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数 7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696) 屈折率 1.585(25℃) 拡散光線透過率(%) 1 曲げ弾性率(MPa) 2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m) 780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K) 5.5 影響を与える主な薬品 白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度 R119 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質 アクリル
1枚
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやかで柔らかく拡散させます。 表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映りこみ防止や白さ感アップにも適しております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 一般のアクリル樹脂板同様の成形加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質 プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様 割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイプ プリントタイプ エバーライトシリーズ 色(柄) 乳半クリア 有効寸法(mm) 910×1820 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm) 5 材質 アクリル 透明 比重 1.19 表面抵抗率(Ω) >1016 線膨張係数 7×10-5-1 全光線透過率(%) 93 曲げ弾性率(MPa) 3200 ロックウェル硬度 97Mスケール 吸水率(%) 0.3 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)