アクリル板用スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
158件の「アクリル板用スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーションスタンド」、「アクリル板立て」、「コロナ対策パーテーション」などの商品も取り扱っております。
差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして 材質 透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×130 基材厚さ(mm) 3 対応板厚(mm) 3~5mm用(調節タイプ)
1台
699 税込769
当日出荷

簡単に発泡パネルが立てられます。
材質 PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×90×30 仕様 5mm、7mmのボード用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。 コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。 アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。 スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など セット内容 アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個 材質 パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル 厚さ(mm) アクリル板:1.5 寸法(mm) 下部すき間:150 アクリル板:透明、スタンド:白 寸法(幅W×高さH)(mm) アクリル板:900×450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
53,980 税込59,378
翌日出荷

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質 アクリル樹脂
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして 材質 透明アクリル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×130 基材厚さ(mm) 3 対応板厚(mm) 3mm用
1台
659 税込725
当日出荷

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×40×32.5 仕様 パネル用 対応メディア 3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品 L型プレート×4個 材質 パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm) 1.7 材質 アクリル樹脂
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウイルス感染対策、飛沫感染防止パネルです。受付やパーテーションに最適です。下部の隙間から受け渡しが可能です。3段階の高さ調節が可能です(下部開口100・200・300の3段階調整機能付き)。フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止デスクトップパネルとして 材質 フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール 奥行(mm) 300 下部寸法(mm) 下部隙間:100・200・300
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションで、下部仕切り板付属したセット品です。 パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性 難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。 仕切り板は取り外し可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 仕様 自立式 材質 パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール 色(パネル) 透明 パネル厚(mm) 3
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品 六角レンチ(#3) 材質 パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応 (天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm) 40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半透明のデスクトップパネル。 デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。 衝立。
仕様 滑り止めゴム付き(底面) 材質 アクリル 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションです。 パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性 難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。 オプションで下部に仕切り板AP-23TOPが取り付け可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 仕様 自立式 材質 パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール 質量(kg) 4.3 開口寸法(mm) 下部:H170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1116(900)×250×723 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 866×516 色(パネル) 透明 パネル厚(mm) 3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラス(家具)自立安定脚
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。 追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質 鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP ライトグレー
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

脚を差し込むだけで組み立て可能。 軽量だから設置も移動も自由自在。 本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。 本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品 脚×2個、クリップ×2個 材質 本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 取付方式 自立式 材質(パネル) PP
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション 材質 アクリル 取付方式 自立式 材質(パネル) アクリル
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)