- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル棒 1mmのおすすめ人気ランキング
アクリル棒 1mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新202件の「アクリル棒 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル丸棒 1mm」、「プラスチック 細い棒」、「アクリル棒」などの商品も取り扱っております。
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
長さ(mm)
1000
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)
1000
材質
MA(アクリル)
長さ(m)
1
長さ(m)
1
材質
PTFE
溝1本(2mm厚パネル用)。角棒。
材質
アクリル
寸法(mm)
10×10×500
色
透明
1本
¥670
税込¥737
翌日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色
クリア
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-180~260
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質
アクリル
色
クリア
長さ(mm)
1000
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)
3×3×1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)
1
溝1本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質
アクリル
寸法(mm)
10×10×500
色
透明
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
溝なし。角棒。
材質
アクリル
寸法(mm)
10×10×500
色
透明
1本
¥565
税込¥622
当日出荷
材質
PMMA
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。
材質/仕上
アクリル樹脂
色
透明
材質
ABS(エイビーエス)
長さ(mm)
1000
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
丸棒
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0