- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- アクリル絵の具 茶のおすすめ人気ランキング
アクリル絵の具 茶のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「アクリル絵の具 茶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絵の具 水性 アクリル」、「水性 絵の具」、「アクリル絵の具」などの商品も取り扱っております。
材質
上下キャップ:PP、ポリビン:再生PE、ラベル:紙
寸法(mm)
205×80×55
質量(g)
710
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 062
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
15×91
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。
重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
15×91
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質
キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)
1080
寸法(Φmm)
90×120
厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。学校教材やこれからの絵画を始められる方に最適です。
仕様
ASTM D-4236適合品
付属品
デッサンスケール付
1個
¥1,591
税込¥1,750
当日出荷
付属品
ミニふきん
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性
耐水
使用方法
(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)
0.060~0.080L/m2
主な用途
布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)
277×289×241
質量(g)
7200
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
質量(g)
116
寸法(Φmm)
45×59
仕様
12色(13本)
容量(mL)
11(各色)
アズワン品番
61-9338-99
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。
ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。
高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。
被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。
乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。
伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。
主な用途
紙、木、布、石
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
つや消
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
セット内容
絵の具(黒、白、青、緑、黄色、オレンジ、赤、茶)、筆
材質
絵具:合成樹脂(アクリル)、顔料 容器:LDPE(低密度PE) 筆:PP、ナイロン
質量(g)
80(包装資材含む)
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷