アケボノ梱包機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
81件の「アケボノ梱包機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動バンド機」、「帯封機」、「自動梱包機」などの商品も取り扱っております。
アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様 梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番 125-6905 質量(kg) 約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N) 60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm) 幅30×高さ10 テープ 【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源 単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

トラスコ品番 460-1106 幅(mm) 15 質量(kg) 18 長さ(m) 2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)自動梱包機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.25
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)梱包機 RAN-125
各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg) 47 電源 (最大容量)単相100V±10%(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750 引締力(N) (最大)約500
1台
480,000 税込528,000
翌々日出荷

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機 容量(kW) 【電源最大】0.47 内径(Φmm) 【バンド】70 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N) 【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm 機械本体質量(kg) 約25
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

ストラパック帯掛機
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) アーチ:425×220 梱包物最小寸法(mm) (幅×高)30×10 電源容量(W) (最大)250 昇温時間 約10秒
1台
609,800 税込670,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用) 引張強度(N/25mm) 145 引張強度(N/10mm) 58 展開力(N/10mm) 0.65
1ケース(6巻)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番 125-8442 質量(kg) 56 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.8 テーブル寸法奥行(mm) 415 消費電力(kW) 0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 625×415×777 引締力(N) 30~400 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 テーブル幅(mm) 625
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm) アーチ:650×500 機械寸法(mm) 幅921×奥行600 使用電源 単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒) 最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 昇温時間 約45秒 機械高さ(mm) 1419
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。 厚さ(mm) 0.63 内径(Φmm) 200 破断伸度(%) 20
1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストラパック自動梱包機
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番 125-6906 質量(kg) 133 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.6 引締力(N) 30~250 梱包物最小寸法(mm) 80×30
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷

操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番 125-7370 質量(kg) 68 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.8 テーブル寸法奥行(mm) 583 消費電力(kW) 0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×583×777 引締力(N) 30~400 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 テーブル幅(mm) 900
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番 462-3088 質量(kg) 200 適合内径(Φmm) 51、または76 巻数 【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW) - 標準張力 【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm) 高さ1750 紙管径(inch) 2、または3 適合パレットサイズ (最大)1200×1200 回転速度 【アーム】手動にて可変 使用フィルム ダイヤストレッチ 昇降速度 【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm) 1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。 トラスコ品番 391-3970 質量(g) 28 主な用途 結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm) 45
1巻
319 税込351
当日出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット(5巻)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番 125-7162 質量(kg) 84 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.8 テーブル寸法奥行(mm) 583 消費電力(kW) 0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×583×777 引締力(N) 30~400 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 梱包物最大寸法(mm) フリー 適合バンド幅(mm) 5~15.5 テーブル幅(mm) 900
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷