アコ ブランズ ジャパン ラミネーターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
90件の「アコ ブランズ ジャパン ラミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウチ 機械」、「ラミネーター大型」、「パウチラミネーター」などの商品も取り扱っております。
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品 クリーニングシート 質量(kg) 4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×110×221 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg) 8.1 消費電力(W) 1400 電源 AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 578×235×121 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 1 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg) 約2.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 454×150×78 最大幅(mm) (ラミネート)340まで 機能 オートオフ:約10分 ウォームアップ時間 約90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 約0.7 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 100μ=470、150μ=342、200μ=302 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100、150、200 再生紙使用マーク 適合 対応フィルム厚さ(μm) 100・150・200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
用途ラミネート加工 寸法(mm) 496、170、95 ウォームアップ時間 5秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.15 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 75μ=750、100μ=720、150μ=450 フィルム厚さ(μm) 75、100、150 対応フィルム厚さ(μm) 75・100・150
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W) 1050 温度(℃) 常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式 ダブルヒートローラー 機能 リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間 約6分 最大ラミネート厚さ(mm) 3 ローラー数 6本 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JF
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg) 3.25 温度(℃) 【加工】常温(コールド)~130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×120×100 消費電力(W)(50/60Hz) 1200 加熱方式 外部加熱方式 電源(AC V) 100 ウォームアップ時間 約120秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.7 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、500(60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードラミネーターFOTON30
ラミネート速度(mm/分) 75μm:700、100μm:670 ウォームアップ時間 3~4分 最大ラミネート厚さ(mm) 2.5 質量(kg) 9.5 消費電力(W) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 577×478×245 電源(AC V) 100 アズワン品番 65-0461-37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分) 30 ウォームアップ時間 3~5 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 ローラー数 2 最大細断枚数 A4×10枚 ラミネート速度(mm/分) 250(50Hz)、300(60Hz) 最大加工幅(mm) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 ラミネート 厚さ:100μ・150μ 再生紙使用マーク 適合 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JF
GBCラミネーターのスタンダードモデル 一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!! 巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造 フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg) 3.7 温度(℃) 【加工】115~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 536×179×103 消費電力(W)(50/60Hz) 1400 加熱方式 外部加熱方式 電源(AC V) 100 ウォームアップ時間 約60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 410(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~150 対応フィルム厚さ(μm) 75~100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1箱(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GDRB65A1用ロールフィルム
寸法(幅Wmm×長さLm) 316×150 厚さ(μm) 42 素材 100%PET(ポリエチレンPE加工物) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

FOTONR100C用詰め替えフィルム
フィルム厚さ(μm) 100 寸法(幅Wmm×長さLm) 306×42.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

1パック(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

FOTONR075C用詰め替えフィルム
フィルム厚さ(μm) 75 寸法(幅Wmm×長さLm) 306×56.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム 100μ
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。 GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
タイプ GBC3層構造 厚さ(μm) 100
1パック(20枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GDRB65A1用ロールフィルム
寸法(幅Wmm×長さLm) 316×50 厚さ(μm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ECOパウチフィルム 70μ
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
1箱ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FOTON30専用カートリッジフィルムに環境に考慮した詰め替えタイプが出来ました。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 サーマバインドTM30,500T サイズ A4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10冊)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm) 217×152 アズワン品番 65-0483-44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(12枚)
1,998 税込2,198
当日出荷