アコ・ブランズ・ジャパンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
61件の「アコ・ブランズ・ジャパン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アコ ブランズ ジャパン ラミネーター」、「ラミネート機 パウチ」、「メディア シュレッダー」などの商品も取り扱っております。
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS
紙を置いて閉めるだけ。最大150枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。 細断中そばにいる必要はありません。 使いやすい小型タイプ、プラス、静音
質量(kg) 15.3 容量(L) 44 消費電力(W) 220 電源 AC100V 連続使用時間(分) 30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×365×617 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 44 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 細断寸法(mm) 4×28 最大細断枚数 手差し時8枚(オート時最大150枚) 細断形状 クロス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 434×365×617 推奨ゴミ袋サイズ 70L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時8枚(オート時最大150枚) 細断可能物 CRAD オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 220mm
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ
質量(kg) 15.4 容量(L) 44 消費電力(W) 220 電源 AC100V 連続使用時間(分) 30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×365×617 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 44.0 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 細断寸法(mm) 2×15 最大細断枚数 手差し:6 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 434×365×617 推奨ゴミ袋サイズ 70L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時6枚(オート時最大150枚) 細断可能物 CRAD 最大投入幅 A4
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS
最大300枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 ハイスペック中型モデル
質量(kg) 23 消費電力(W) 300 電源 AC100V 連続使用時間(分) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×410×775 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 60 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2 細断寸法(mm) 2×15 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 推奨ゴミ袋サイズ 90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時8枚(オート時最大300枚) 細断可能物 CRAD オートフィード機能 あり リバース機能 あり(リバーススイッチ、オートリバース) 最大投入幅 A4サイズ(230mm)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ 300AFX-ECS
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 ハイスペック中型モデル、プラス、静音 最大300枚一括自動細断
質量(kg) 22 容量(L) 60 消費電力(W) 300 電源 AC100V 連続使用時間(分) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×410×775 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 60.0 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2 細断寸法(mm) 4×28 最大細断枚数 手差し時10枚(オート時最大300枚) 細断形状 クロスカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 465×410×775 推奨ゴミ袋サイズ 90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時10枚(オート時最大300枚) 細断可能物 CRAD リバース機能 最大投入幅 A4
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ M10M
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。
細断形状 マイクロクロスカット オートフィード機能 あり 最大投入幅 A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能 あり 細断容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×460×737 質量(kg) 24.5 消費電力(W) 485[50Hz/60Hz] 細断方法 マイクロカット/2×10mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 22枚[50Hz]21枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz] 定格運転時間(分) 30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.3/4.0 ゴミ袋サイズ 市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数 22枚[50Hz]21枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 306×460×737
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスシュレッダ M10X
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状 クロスカット オートフィード機能 あり 最大投入幅 A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能 あり 細断容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×460×737 質量(kg) 24.5 消費電力(W) 485[50Hz/60Hz] 細断方法 クロスカット/4×40mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz] 定格運転時間(分) 30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.3/4.0 ゴミ袋サイズ 市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数 A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 306×460×737
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 600AFM-ECS
最大600枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 時間のゆとりと効率化を生み出すオートフィードシリーズの最高峰スペック。 大量細断向き上位モデル
質量(kg) 48 容量(L) 110 消費電力(W) 450 電源 AC100V 連続使用時間(分) 240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 593×510×1033 定格時間(分) 240 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 110 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 細断寸法(mm) 2×15 最大細断枚数 手差し時10枚(オート時最大600枚) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 593×510×1033 推奨ゴミ袋サイズ 120L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時10枚(オート時最大600枚) 細断可能物 CRAD 最大投入幅 230mm
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントマイクロM3130M
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30Lマイクロカットシュレッダ。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 14.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×610 消費電力(W)(50/60Hz) 380/420 連続使用時間(分) 定格:10 ダストボックス容量(L) 30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2/2.5 最大細断枚数 11 細断容量(L) 30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 細断形状 マイクロカット2×12mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 380×290×610 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 11 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅 A4サイズ対応(225mm)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダA3312M
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。 専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg) 5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×325×369 消費電力(W)(50/60Hz) 150 連続使用時間(分) 定格:5 ダストボックス容量(L) 12.0 (A4コピー用紙約200枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 最大細断枚数 5 細断容量(L) 12.0 (A4コピー用紙約200枚収納) 細断形状 マイクロカット2×10mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 200×325×369 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 5 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅 A4サイズ対応(230mm)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム 100μ
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。 GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
タイプ GBC3層構造 厚さ(μm) 100
1パック(20枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントクロスM3130X
バランスのとれた細断力と細断サイズ。45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30L高処理クロスカットシュレッダ。中規模オフィスに最適。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 15 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×610 消費電力(W)(50/60Hz) 390/440 連続使用時間(分) 定格:10 ダストボックス容量(L) 30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 15 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2/2.5 最大細断枚数 17 細断容量(L) 30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 細断形状 クロスカット4×28mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 380×290×610 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 17 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅 A4サイズ対応(225mm)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品 クリーニングシート 質量(kg) 4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×110×221 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg) 8.1 消費電力(W) 1400 電源 AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 578×235×121 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 1 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)バインドストリップ A4-25mm
綴じ枚数 ~200枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100本)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスクロスカットシュレッダM3330X
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。 機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場! 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 13.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×290×600 消費電力(W)(50/60Hz) 300 連続使用時間(分) 定格:15 ダストボックス容量(L) 30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 18 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 最大細断枚数 19 細断容量(L) 30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 細断形状 クロスカット4×30mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 400×290×600 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 19 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅 B4サイズ対応(265mm)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

1箱(2本)
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ECOパウチフィルム 70μ
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
1箱ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
付属品 見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック 材質 ファイル=PP、ベルト=ナイロン サイズ A4 規格 A4ヨコ ポケット数 6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ 3330M-1
宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
仕様 キャスター付 質量(kg) 13.8 ホワイト 電圧(V) AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×290×600 適合サイズ B4 ダストボックス容量(L) 30 細断寸法(mm) 2×12 細断形状 マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 400×290×600 リバース機能
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントマイクロM3120M
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 11.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×255×560 消費電力(W)(50/60Hz) 245/265 連続使用時間(分) 定格:10 ダストボックス容量(L) 20.0(A4コピー用紙約608枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8/2.2 最大細断枚数 9 細断容量(L) 20.0(A4コピー用紙約608枚収納) 細断形状 マイクロカット2×12mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 350×255×560 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 9 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅 A4サイズ対応(220mm)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷