- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- アコーディオン衝立のおすすめ人気ランキング
アコーディオン衝立のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「アコーディオン衝立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション蛇腹」、「アコーデオンパーテーション」、「アコーディオン間仕切り」などの商品も取り扱っております。
両端柱にはマグネットプレート付きで用途に応じて連結可能です。
キャスター付。
材質
(フレーム)アルミ、(カーテン)両面難燃ビニールレザー
スクリーンは二重構造なので、生地がたるみにくくなっています。
高さ(cm)
150
材質
スクリーン:ポリプロピレン、フレーム:アルミニウム
奥行き(cm)
30
折りたたみ寸法(cm)
W約15
連結可能な独自の脚により、広い場所から狭い場所まで、オフィスに合せてお使いいただけます。L字型、十字型、T字型など自由にレイアウトできるオールマグネット付のアコーディオンスクリーンです。脚を他方の脚の中央の切りかきに差し込んでジョイントします。
種別
1N型
寸法(幅W×高さH)(mm)
最大開脚時:1800×1650。最小閉脚時:400×1650
仕様
防災レザー(ビニールレザー)、キャスター、マグネット付
幅(mm)
1800
質量(kg)
14.8
色
アイボリ
高さ(mm)
1650
本体寸法(mm)
W1800×H1650
キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。
幅(mm)
1500
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質
フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス
脚寸法(mm)
幅470
アルコール清拭が可能です。軽い開閉機構で、一人での操作も容易です。
隙間なく直線連結・コーナー連結が可能です。
防炎証明付き連結用マグネット付き。
材質
フレーム/アルミニウム、表面材/半透明ターポリンシート
キャスター
Φ30mmナイロン製(ストッパー無し)
丈夫な骨組みで耐久性が高く、伸縮時のねじれに強い構造。
マグネットで横に連結できます。
キャスター可動は横1方向のみの安全設計。
水拭きで汚れを容易に落とすことができます。
連結用マグネットがフレームサイドについており何台でも連結可能です。
仕様
防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質
ポール/アルミ押出成型品(アルマイト処理)、脚/ブロー成型樹脂、布地/PVCレザー(防炎加工)
キャスター
Φ30mm(双輪・ストッパー付き)
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
すっきりとしたラウンドフレーム。
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1800(本体)
材質
(フレーム)スチール、(脚部)樹脂カバー、(カーテン)ポリエステル<防炎・制菌加工>
幅(mm)
420(脚部)
デザイン
無地
仕様
ノックダウン式
寸法(mm)
【たたみしろ】400
材質(スクリーン)
ビニールレザー
材質(脚)
ダイキャストΦ30mmキャスター使用
支柱
アルミ押出し成型品、アルマイト加工
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質
スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)
185
奥行き(cm)
40
脚の種類
キャスター付
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)
800
高さ(mm)
1602
材質
フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)
6.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×1602
アズワン品番
64-0844-83
パネル厚(mm)
4
脚の種類
自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
防炎・防汚加工を施しています。
防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質
フレーム/アルミ、布地/ビニールクロス
色
アイボリ
質量(kg)
15.7
本体寸法(mm)
W1800×H1800
1台
¥92,980
税込¥102,278
6日以内出荷
折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
脚の種類
キャスター付き
素材
パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装
色
ブラウン
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
40
脚の種類
キャスター