アサダ ねじ切り 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「アサダ ねじ切り 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切り機」、「ネジ切」、「ねじ切りオイル」などの商品も取り扱っております。
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 297-3855 質量(kg) 19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

ねじ切り能力 15A~80A(1/2B~3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 33 消費電力(W) 1700 電源(V) AC100 コード長さ(m) 2.7 質量(kg) 74
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバー50G
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品 ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 材質 アルミ、鋼材 電源(V) 100 消費電力(W) 1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 38 ねじ切り能力 15A~50A(1/2B~2B) 電源コード(m) 2.7
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバー100 AT2
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m]) 45・18 付属品 自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶) トラスコ品番 829-1432 質量(kg) 105 モーター 100V・1140W
1個
799,800 税込879,780
当日出荷

パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。 種別 上水道管用 タイプ 液状 引火点(℃) 172 危険等級 危険物の類別 第四類 粘度(mm2/s) 15.30(40℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番 829-1458 セット内容 チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です トラスコ品番 852-0513 適合機種 ビーバー25、アストロニック1・1.5 質量(kg) 3.8 サイズ 1/2-1 アズワン品番 64-6748-01
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 852-0512 質量(kg) 22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。 適合機種 ST504、R70881 材質
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)手動ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番 275-9772 質量(kg) 4.2 寸法 手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0508 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1-11/2 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-91
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)管用チェーザ HSS
AT21/2-3チェーザハイス。
適合 ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック) トラスコ品番 852-0497 山数 11 アズワン品番 64-6747-52
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーチェーザ
耐久性バツグン! 長寿命! セット溝付きで位置合わせが簡単!! 水道、ガス管テーパーおねじ用チェーザ。 独自の熱処理を施した喰い付きやすく、耐久性のあるチェーザ。 ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用
適合機種 ダイヘッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)管用チェーザ HSS
PT11/2-2チェーザハイス。
適合 ダイヘッド:手動 トラスコ品番 852-0464 山数 11 アズワン品番 64-6747-19
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0507 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1/2-3/4 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷