アサダ ねじ切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「アサダ ねじ切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ねじ切り」、「ネジ切」、「アサダ ねじ切り 機」などの商品も取り扱っております。
ねじ切り能力 15A~80A(1/2B~3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 33 消費電力(W) 1700 電源(V) AC100 コード長さ(m) 2.7 質量(kg) 74
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 297-3855 質量(kg) 19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0508 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1-11/2 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-91
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番 829-1458 セット内容 チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

ビーバー(アサダ)管用チェーザ HSS
AT21/2-3チェーザハイス。
適合 ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック) トラスコ品番 852-0497 山数 11 アズワン品番 64-6747-52
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーチェーザ
耐久性バツグン! 長寿命! セット溝付きで位置合わせが簡単!! 水道、ガス管テーパーおねじ用チェーザ。 独自の熱処理を施した喰い付きやすく、耐久性のあるチェーザ。 ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用
適合機種 ダイヘッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 852-0512 質量(kg) 22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)管用チェーザ HSS
PT11/2-2チェーザハイス。
適合 ダイヘッド:手動 トラスコ品番 852-0464 山数 11 アズワン品番 64-6747-19
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0507 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1/2-3/4 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷


ビーバー(アサダ)ビーバー50G
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品 ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 材質 アルミ、鋼材 電源(V) 100 消費電力(W) 1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 38 ねじ切り能力 15A~50A(1/2B~2B) 電源コード(m) 2.7
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバー100 AT2
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m]) 45・18 付属品 自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶) トラスコ品番 829-1432 質量(kg) 105 モーター 100V・1140W
1個
799,800 税込879,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)手動ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番 275-9772 質量(kg) 4.2 寸法 手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ビーバー(アサダ)管用チェーザ HSS
PT2-3チェーザハイス。
適合 ダイヘッド:手動 トラスコ品番 852-0477 山数 11 アズワン品番 64-6747-32
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。 適合機種 ST504、R70881 材質
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷