アサダ アセチレン バーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
98件の「アサダ アセチレン バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンガス バーナー」、「バーナー用火口」、「酸素アセチレンバーナー」などの商品も取り扱っております。

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃) 2350 仕様 (軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品 チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番 423-1147 質量(kg) 3.4 火炎形状 ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷





アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 198-0576 適合機種 PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番 64-6751-39
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番 198-0631 適合機種 PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式) アズワン品番 64-6751-44
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ…7.9mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷


TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ6.4mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 198-0608 適合機種 PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式) 長さ(m) 7.2 アズワン品番 64-6751-42
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷


スーパープロガス専用トーチ。 ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。 ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。 ライター不要の電子着火。
火口径(mm) 13 ホース長さ(m) 1.5 能力 (軟ロウ)Φ1-1/2”mm。(硬ロウ)Φ7/8”mm 内容量(g) 410 質量(kg) 1.45 寸法(mm) 13(トーチ) 適合ガス スーパープロガス 火炎温度(℃) 2200 燃焼時間(分) 100 火炎形状 ターボ炎 ガス消費量(g/h) 250
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 198-0635 適合機種 PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番 64-6751-38
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 197-9066 適合機種 PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式) 長さ(m) 3.6 アズワン品番 64-6751-43
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 198-0619 適合機種 PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番 64-6751-40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷