アサダ セーバーソー 替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「アサダ セーバーソー 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄パイプ 切断機」、「セーバーソー替刃」、「バーティカルリング」などの商品も取り扱っております。
ビーバー(アサダ)セーバーソーのこ刃
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に 適合機種 レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー 材質 バイメタル
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)パイプソー200SP
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ 鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4 電源(V) 100 モーター(W) 1300 安全機構 二重絶縁機構、過負荷保護装置 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 480×92×93 付属品 スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 495-8535
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1箱(10個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。 適合機種 165S・200SP
1箱(5本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。 トラスコ品番 243-8959 適合機種 165S・200SP 材質 母材:鋼材、刃先:ハイス 長さ(mm) 320 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.5 サイズ 320×8山 種類 バイメタル 山数 8 能力 (A)~200
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(5本)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ バイメタル 関連資料 パイプソーのこ刃対応一覧表(0.26MB)
1箱(5個)
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
689,800 税込758,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。 トラスコ品番 346-7737 アズワン品番 65-2354-16
1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷

超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。 Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。 頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m]) 3500 切断能力(Φmm) 樹脂 プラスチック管:Φ15~170 切断能力(mm)パイプ 鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170 電源(V) 100 モーター(W) 790 切断幅(mm) (最大のこ刃)2.0 肉厚(mm) (最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×220×240 付属品 ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ 使用率(%) 25 質量(kg) 5.8 コード No.EX170 トラスコ品番 351-5168
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)タイガーソー130V
耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。 電源(V) 100 電源コード(m) 2.3 付属品 のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース 質量(kg) 3.8 切断能力(mm) 鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20 モーター 直流整流子モータ 12A/1,100W ストローク長(mm) 29 ストローク数(min-1) 0~2700 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 495×90×170
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW170E
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品 ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2 質量(kg) 5.8 肉厚(mm) ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8 使用率(%) 0.25 モーター(W) 1010 回転速度(min-1[r.p.m]) 1600~3500 切断能力(Φmm) 15~170(10~150A) モーター電圧(V) 100 切断幅(mm) のこ刃:最大2.0
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)パイプソー380SA
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に 電源(V) 100 モーター(W) 1300 ストローク量(mm) 57
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)バーティカルリング
レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種 レシプロソー、セイバーソー 適合厚さ(mm) (のこ刃)0.9
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質 バイメタルハイス鋼 被削材 金属 刃厚(mm) 0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃) マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm) 0.9 主要切断材料 管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属 (アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。 厚さ(mm) 1.7 山数 8 適合機種メーカー マキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃 使用電動機 パワーソー・バイス付セーバーソー
1パック(5枚)
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃) マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm) 0.9 切断能力(mm)非鉄金属 (厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)