アサダ ダイヘッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
128件の「アサダ ダイヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アサダ チェーザ」、「ねじ切り機」、「レッキス ダイヘッド」などの商品も取り扱っております。
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)手動ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番 275-9772 質量(kg) 4.2 寸法 手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

用途ボルトマシンNO.1用 トラスコ品番 852-0411 質量(kg) 2.3 アズワン品番 64-6746-58 ねじサイズ 【メートル右ねじ用】M8-24
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)ボルトマシン
用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。 ねじ切り能力 右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24 回転速度(min-1[r.p.m]) 80 オイルタンク容量(L) 10
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ボルトマシンNO.1用 トラスコ品番 852-0412 質量(kg) 2.3 アズワン品番 64-6746-59 ねじサイズ 【メートル左ねじ用】ML8-24
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です トラスコ品番 852-0513 適合機種 ビーバー25、アストロニック1・1.5 質量(kg) 3.8 サイズ 1/2-1 アズワン品番 64-6748-01
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番 829-1458 セット内容 チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0508 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1-11/2 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-91
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 297-3855 質量(kg) 19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ダイヘッド(手動)
PT2-3゛のねじ切削用。
トラスコ品番 852-0447 適合機種 ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6 アズワン品番 64-6746-92
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)管用チェーザ HSS
AT21/2-3チェーザハイス。
適合 ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック) トラスコ品番 852-0497 山数 11 アズワン品番 64-6747-52
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

ねじ切り能力 15A~80A(1/2B~3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 33 消費電力(W) 1700 電源(V) AC100 コード長さ(m) 2.7 質量(kg) 74
1台
439,800 税込483,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。 適合機種 ST504、R70881 材質
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”) 付属品 50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書 本体質量(kg) 12(ベースブラケット除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×260×250
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ビーバーチェーザ
耐久性バツグン! 長寿命! セット溝付きで位置合わせが簡単!! 水道、ガス管テーパーおねじ用チェーザ。 独自の熱処理を施した喰い付きやすく、耐久性のあるチェーザ。 ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用
適合機種 ダイヘッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ダイヘッド(手動)
PT1/2-2゛のねじ切削用。
適合機種 ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6 質量(kg) 5.9 アズワン品番 64-6751-13
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷