- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- アサダ 洗浄機のおすすめ人気ランキング
アサダ 洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新192件の「アサダ 洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 100v」、「配管 洗浄 機」、「ポンプ式高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。
仕様
洗管能力:~Φ75mm(別売)
付属品
1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒
質量(kg)
15.5
モーター
100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)
高圧ホース(m)
標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)
吐出水量(L/min)
6.0/8.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
5.7(58)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
仕様
洗管能力:~Φ75mm
付属品
1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒
質量(kg)
15.5
モーター
100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)
高圧ホース(m)
標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)
吐出水量(L/min)
6.0/8.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
5.7(58)
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。
スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。
トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
セット内容
扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本
幅(mm)
540
高さ(mm)
880
奥行(mm)
740
電源
三相200V
消費電力
5100W
電源コード(m)
5.5
騒音値(dB)
63
能力(mm)
洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売)
給水方式
水道直結式
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)
(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)
(50/60Hz)3.0/3.7
仕様
冷水
付属品
高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番
252-8029
質量(kg)
9
電源
単相100V
コード長さ(m)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×230×210
給水方式
自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプ
SUSワンタッチカプラ
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
空調機器のフィン洗浄に最適。
長さ(mm)
360
アズワン品番
64-6748-42
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
適合
13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。
外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズ
カプラータイプ
クイックカプラ
カプラータイプ
クイックカプラ
アズワン品番
64-6750-45
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
カプラータイプ
クイックカプラ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。
バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。
ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。
適合機種
8/60、8.5/60、8.5/60P
ホース接続径
(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ
アズワン品番
64-6749-17
1丁
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
アズワン品番
64-6749-78
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
アズワン品番
64-6749-45
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷