- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- アサダ 溶接機のおすすめ人気ランキング
アサダ 溶接機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「アサダ 溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロキシー400l」、「アセチレン 溶接機」、「酸素圧力計」などの商品も取り扱っております。
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)
338
トラスコ品番
376-0413
取付方式
ねじ込み式
適合バーナ
ロキシー400Lキット
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガス容量(g)
400
適合バーナ
NEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※
入数
12本
1セット(12本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
仕様
ねじ込み式
対応
逆さ使用可
成分
プロパン30%、ブタン70%
トラスコ品番
392-1794
質量(g)
360
内容量(g)
190
適応
バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
手で曲げて希望の形状に変えることが可能。
配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
適合
バーナ:ロキシー400Lキット
アズワン品番
65-2354-33
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)
2350
仕様
(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品
チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番
423-1147
質量(kg)
3.4
火炎形状
ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
棒長(mm)
500
質量(kg)
1
アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。
適合機種
電気ロウ付機R-10、R-15、R-30
質量(g/組)
10
仕様
ホルダー42用
トラスコ品番
376-0057
質量(g)
10
1組(2個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合機種
電気ロウ付機:R-10、R-15、R-30
アズワン品番
64-6746-97
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
1セット
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷