アサダパイセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「アサダパイセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切り 旋盤」、「アサダ ねじ切り 機」、「ビーバー 刃」などの商品も取り扱っております。
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 297-3855 質量(kg) 19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)管用チェーザ HSS
AT21/2-3チェーザハイス。
適合 ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック) トラスコ品番 852-0497 山数 11 アズワン品番 64-6747-52
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0507 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1/2-3/4 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
289,800 税込318,780
当日出荷

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W) 500 電源(V) AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56 トラスコ品番 298-1670 質量(kg) 32.5 ねじ切り能力 8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーチェーザ
耐久性バツグン! 長寿命! セット溝付きで位置合わせが簡単!! 水道、ガス管テーパーおねじ用チェーザ。 独自の熱処理を施した喰い付きやすく、耐久性のあるチェーザ。 ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用
適合機種 ダイヘッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0508 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1-11/2 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-91
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷



レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様 標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2 トラスコ品番 298-1661 型式 S40A3 電源(V) 100 消費電力(W) 500 能力 ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B) コード長さ(m) 電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4枚)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)手動ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番 275-9772 質量(kg) 4.2 寸法 手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
46,980 税込51,678
当日出荷