- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- アサヒ ボールバルブのおすすめ人気ランキング
アサヒ ボールバルブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「アサヒ ボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アサヒ ボールバルブ 50a」、「アサヒav バルブ oリング」、「樹脂ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ソケット式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質
(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
TS式
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
PVC
材質(ハンドル)
ABS
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ナット)
(ユニオン)PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
ソケット形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状
ストレート
材質(本体)
塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
塩化ビニル樹脂
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
フランジ形
接続
10Kフランジ型
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
形状
ストレート
規格
JIS10K
材質(シール)
EPDM
接続
フランジ形
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続
Rc
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
PVC
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ナット)
(ユニオン)PVC
バルブ種類
ボールバルブ
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
タイプ
ネジ式
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ネジ式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)
PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質
U-PVC
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)
0~50
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
差込み
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ソケット式
材質(ハンドル)
ABS
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応
(0.1MB)