アサヒAV ボールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「アサヒAV ボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アサヒav バルブ」、「ダイヤフラム弁」、「コンパクトボールバルブ27型」などの商品も取り扱っております。
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 差込み ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 フランジ形 接続 10Kフランジ型 ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 ソケット形 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ねじ込み形 接続 ねじ込み形 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。 形状 ストレート 規格 JIS10K 材質(シール) EPDM 接続 フランジ形 ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体) PVC 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続方式 ソケット式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法H(mm) 35 規格 JIS 寸法A(mm) 30 接続方式 ねじ込み形 寸法W(mm) 22 流体温度(℃) 0~50 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ボディ) U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続方式 差込み 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。 材質 硬質塩化ビニル(U-PVC) 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa 接続 ソケットタイプ 流体温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質 (ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 接続方式 TS式 接続 TS式 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) PVC 材質(ハンドル) ABS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ナット) (ユニオン)PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状 ストレート 材質(本体) 塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) 塩化ビニル樹脂 ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続 Rc 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS10K 材質(シール) EPDM 接続方式 フランジ形 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状 ストレート 接続 フランジ形 ハンドル形状 丸形 規格 JIS10K 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 1.0(10.2) バルブ種類 ダイヤフラムバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体) PVC タイプ ネジ式 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続方式 ネジ式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ソケット式 材質(ハンドル) ABS バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。 流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。 部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。 軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
赤茶 材質(本体) C-PVC 寸法L(mm) 121 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット型 寸法D1(mm) 70 寸法l(mm) 27 接続 ソケット型 寸法d1(mm) 32.16 材質(ボディ) C-PVC テーパ 1/T 1/34 関連資料 製品図面(0.04MB) 取扱説明書 (0.49MB) バルブ種類 ボールフートバルブ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)