アシスタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,135件の「アシスタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 踏み台」、「軽量 脚立 コンパクト」、「洗車 踏み台」などの商品も取り扱っております。
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 組立式 材質 アルミ 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


自動タイヤロック付きで転倒事故からご利用者を守ります。背折れタイプです。シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすのブレーキがかかります。
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 8極M12 プラグ
仕様 極数 = 8。プラグ/ソケット = プラグ。コネクタサイズ = M12。結線方法 = はんだ。シェルサイズ = 18。定格電流 = 2.0A。IP保護等級 = IP67。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 30.0 V。接合型 = キー付き。ハウジング材質 = ナイロン。ポール形式 = 8P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみステップ2段
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 22 材質 フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm) ステップ:340×220 高さ(mm) ステップ1段目 235/2段目 450 段数 2段 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×790 収納寸法・幅(mm) 400 収納寸法・奥行(mm) 80 収納寸法・高さ(mm) 905
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg) 80 仕様 折りたたみ標準タイプ 取扱説明書 (24.6MB) 収納寸法・奥行(mm) 155 天板寸法・奥行(mm) 160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 136 踏ざん踏面幅(mm) 230 エスコ品番 EA905EB-45 材質 アルミ合金(耐食材質) 段数 2 全高(m) 0.87 収納寸法・幅(mm) 450 収納寸法・奥行(mm) 120 収納寸法・高さ(mm) 800 天板寸法・幅(mm) 360 天板寸法・奥行(mm) 230
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン 段数 2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃な大容量バッテリーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
1台
138,900 税込152,790
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 260 エスコ品番 EA903RC-2 材質 スチール 段数 2 全高(mm) 710 設置寸法・奥行(mm) 510 設置寸法・幅(mm) 480 全高(m) 0.71 収納寸法・幅(mm) 480 収納寸法・奥行(mm) 95 収納寸法・高さ(mm) 780 天板寸法・幅(mm) 380 天板寸法・奥行(mm) 260
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質 ポリプロピレン、合成ゴム 段数 1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。 踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。 ゴム脚が4ヵ所に付いています。 使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg) 100 仕様 完成品 トラスコ品番 336-6804 材質 プラスチック 段数 2 踏ざん踏面幅(mm) 200 天板寸法(mm) 300×200 アズワン品番 1-4939-01
1台
2,598 税込2,858
当日出荷