アジャスター ボールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,303件の「アジャスター ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球ネジ」、「球 ボルト」、「アジャストボール」などの商品も取り扱っております。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS304 ボール径(Φmm) 47 ねじ山 W3/4×10 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個) 500 取付 ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ 仕上 ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質 ネジ:スチール 仕様 ボールジョイント、プラスチックフットプレート付
1個
309 税込340
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 芯金なしタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS410 ねじ山 W3/4×10
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M M8 材質/仕上 ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体) ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH) ねじピッチ(mm) 1.25 寸法d M8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 右ねじ エスコ品番 EA638SK-2 ねじ径 M5 寸法b(mm) 15 寸法d1(mm) 16 ねじ深さ(mm) 9
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質 マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)