- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- アジャスターカバーのおすすめ人気ランキング
アジャスターカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,297件の「アジャスターカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル滑り止め」、「ゴムカバー」、「アジャスター」などの商品も取り扱っております。
アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー
材質
プラスチック
質量(g)
1
種類
関連部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具の移動をスムーズに。アジャスター付で対策がとりにくいものでも安心して使えます。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状
円
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)
鋼
表面処理
光沢クロメート
仕上
本体:光沢クロメート。カバー:ブラック
材質(カバー)
エラストマー(黒色)
アジャスターに取付けて、デスクの横ズレや移動を防止
付属品
カバー2個
トラスコ品番
118-1765
セット内容
1セット(5枚)
関連資料
シリーズ組み合わせイメージ
1個
¥1,198
税込¥1,318
30日以内出荷
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径M
M8
耐荷重N(kgf)
2744(280)
耐荷重(N)
2744
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
5883(600)
材質(カバー)
TPU
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状
円
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
仕様
カーペット用
材質
樹脂成型品
色
ブラック
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質
本体:エラストマー樹脂
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質
エラストマー樹脂
形状
丸
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M
M8
材質/仕上
ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d
M8×1.25
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
材質(カバー)
TPU
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
3.5
寸法L1(mm)
5.5
寸法D1(Φmm)
41
寸法D2(Φmm)
37
寸法L2(mm)
3.5
寸法D3(Φmm)
30
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
2
タキゲンコード
31505
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)
600
材質/仕上
ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状
丸
材質
天然ゴム
色
黒