- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- アジャスターボルト 耐荷重のおすすめ人気ランキング
アジャスターボルト 耐荷重のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新838件の「アジャスターボルト 耐荷重」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量用アジャスター」、「アジャスターベース」、「アジャスターボルト 重量物用」などの商品も取り扱っております。
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
5883(600)
表面処理
無
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上
スチール
耐荷重N(kgf)
4903(500)
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
材質(ボルト)
SUS304相当
材質(ナット)
SUS304相当
表面処理
パシペート
材質(受皿)
SUS304鍛造
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質
ステンレス
種別
樹脂無しアジャスター
材質
鉄
種別
樹脂無しアジャスター
種別
ゴム無しアジャスター
材質
ステンレス
寸法D(mm)
60
寸法h(mm)
16
寸法D(mm)
80
寸法h(mm)
22.5
材質
ステンレス
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
耐荷重(N)
5884(参考値)
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上
ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール
表面処理
3価ユニクロ
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
取付穴径l(Φmm)
14
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上
ねじ・台座:ステンレス(SUS304)
台座径(Φmm)
60
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
本体:電解研磨。ねじ部:電解研磨
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)
鋼
材質(ねじ部)
鋼
表面処理
光沢クロメート
仕上
本体:光沢クロメート処理。ねじ部:光沢クロメート処理
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
表面処理
サテン仕上
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)
エラストマー(黒色)
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上
(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼
仕上
本体:ヘアーライン。底部:ナチュラル。ねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)
ポリアミド
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)
600
仕様
ISO14001認証取得工場製
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
5883(600)
材質(カバー)
TPU