アジャスターボルト脚止め金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「アジャスターボルト脚止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター 金具」、「アンカー ステー」、「ズレ止め金具」などの商品も取り扱っております。
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質 オールステンレス製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 SUS304 耐荷重N(kgf) 5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm) 95 幅(mm) 50 穴径(Φmm) 14 質量(g) 98 材質/仕上 ステンレス
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上 ステンレス 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理 クロメート 仕上 光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 鉄t3.2 質量(kg) 0.5 表面処理 ニッケルめっき 外形寸法D(mm) 92 外形寸法W(mm) 50 外形寸法H(mm) 28.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
5,098 税込5,608
当日出荷

ねじの呼び M10 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス ねじピッチ 1.5 適合 M10用 下穴径(Φmm) 12
1個
429 税込472
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 表面処理 三価クロメートメッキ 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合 TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質 SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
当日出荷

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合 TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質 SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
249 税込274
当日出荷

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 本体:電解研磨。ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質 SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
229 税込252
当日出荷

仕様 組立式、※ビスは床の材質により異なりますので付属していません。、※ビスの種類によって必要な工具が異なります。 サイズ W26×D50×H15.5mm 3mm厚 小判穴抜き アズワン品番 61-7184-39 素材 スチール製 ユニクロームメッキ
1セット(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品 固定金具、ロックナット各2個付 適合機種 KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.05MB) グリーン購入法 適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上 スチール 仕様 推奨アンカーサイズ:M12。適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB 質量(g) 98
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 113 タキゲンコード 31485
1個
787 税込866
当日出荷

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf) 4903.3(500) 表面処理 ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)