アジャスター固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
321件の「アジャスター固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター押さえ金具」、「アジャスター 金具」、「ズレ止め金具」などの商品も取り扱っております。
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理 クロメート 仕上 光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm) 95 幅(mm) 50 穴径(Φmm) 14 質量(g) 98 材質/仕上 ステンレス
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 表面処理 三価クロメートメッキ 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターを床に固定させます。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×40×30.2(t=3.2) 質量(g) 450 材質 スチール 対応機種 CP-SVNシリーズ 幅(mm) 113
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合 TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質 SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
269 税込296
当日出荷

アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品 固定金具、ロックナット各2個付 適合機種 KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.05MB) グリーン購入法 適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 34 寸法t(mm) 2 寸法L2(mm) 23.5 寸法L3(mm) 30 寸法H1(mm) 18 寸法R(mm) 8.5 寸法W2(mm) 17 タキゲンコード 31483
1個
329 税込362
当日出荷

ねじの呼び M10 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス ねじピッチ 1.5 適合 M10用 下穴径(Φmm) 12
1個
429 税込472
当日出荷

材質 鉄t3.2 質量(kg) 0.5 表面処理 ニッケルめっき 外形寸法D(mm) 92 外形寸法W(mm) 50 外形寸法H(mm) 28.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
5,698 税込6,268
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 35
1個
261 税込287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上 ステンレス 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100-SV001、002、010、011用床固定金具です。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×88×79 ブラック 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 0.7
1セット(4個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フットボルト補助金具です。
用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 113 タキゲンコード 31485
1個
787 税込866
当日出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合 TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質 SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
249 税込274
当日出荷

アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 SUS304 耐荷重N(kgf) 4903.3(500) 表面処理 取付穴径l(Φmm) 14
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf) 4903.3(500) 表面処理 ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm) 14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)