- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- アスパラ収穫機のおすすめ人気ランキング
アスパラ収穫機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新111件の「アスパラ収穫機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスパラ」、「つかむ 道具」、「蛇捕獲棒」などの商品も取り扱っております。
【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】
28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます!
錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃!
切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。
ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。
全長(mm)
約205
刃長(mm)
約63
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート
高さ(mm)
約280
使用目的
収穫
切断対象
アスパラガス
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)
190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
320×460×160
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。
本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途作物の収穫、管理に。
最大使用荷重(kg)
100
全長(mm)
1495~1865
質量(kg)
8
テーブル長(mm)
400~630
座面高さ(mm)
205・255・305
タイヤタイプ
12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)
250
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)
120
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。
全長(mm)
1870~3070
トラスコ品番
868-6723
質量(kg)
1.2
口幅(mm)
95
材質(ポール)
アルミ
材質(アーム)
ゴム
アズワン品番
64-8901-43
磁力
2個で700g
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)
100
色
オレンジ
仕様
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。
エスコ品番
EA340XA-240
材質
(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)
(縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。
材質
ヘッド:鉄 パイプ:アルミ
寸法(cm)
最短:121、最長:171
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)
1700~4100
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
130
仕様
13段伸縮
付属品
のこ刃
トラスコ品番
480-3922
材質
刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)
1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)
150×50×1750
アズワン品番
64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)
900
エスコ品番
EA340X-80
材質
柄:アルミ、先端:スチール
質量(g)
300
最大開口(mm)
75
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。
定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
備考
本体(替刃7枚付属)
使用目的
家庭菜園
切断対象
きゅうりの収穫、葉かき
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番
EA340XA-300
材質
(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)
(縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷