アスピレーター エアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
108件の「アスピレーター エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属アスピレーター」、「ベンチュリー」、「ロッキィ」などの商品も取り扱っております。
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別 高真空度形 接続口径 - 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm) 太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm) 10 上部接続口(Φmm) 13 TGK品番 416-64-74-01 材質 樹脂 全高(mm) 約65.5
1個
2,138 税込2,352
当日出荷

金属製で安定した排気量が得られます。
材質 真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm) (上部)14 全長(mm) 72 排気速度(L/min) 5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状 管形 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気 付加機能 集中排気仕様
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゴルフ場芝用 アスピレーター方式 空気or薬剤供給機 ◎散水路の途中に芝活性器を接続することにより自動的に空気または薬剤を取り込んでくれます。 ◎水中に酸素を多く取り込む事によって芝の根張りが良くなり、成長を促し青々とした元気な芝になります。
材質 プラスチック製 接続方法 1インチオスネジ付
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター
材質 (本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE 仕様 蛇口ソケット付き TGK品番 594-64-74-05 全長(mm) 155 吸気管径(Φmm) 9 到達真空度(kPa) 水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa 給水口径(Φmm) 内径/ 10、外径/ 14 排気量(L/min) 13
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.15~0.7 エア供給ポートサイズP 6 真空ポートサイズV 6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番 1396 TGK品番 198-19-30-02 品名 チューブコネクター 材質 PP 内径(Φmm) (最大)10、(最小)5 外径(Φmm) (最大)14.5、(最小)9 上部接続口(Φmm) 外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体) 真鍮クロームメッキ TGK品番 718-64-74-01 種類 本体のみ サイズ(mm) 枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm) 10 仕様 到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa 材質 PTFE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番 400-1389 質量(g) 9.4 部品名称 エゼクターユニット 使用できるこて部 SKM-40
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m) アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm) アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口 上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様 アスピレーター2本 TGK品番 0371-64-74-22 質量(kg) 約7.4 外形寸法(mm) 255×360×H415 電源(V) AC100 モーター(W) 100/150 吸引能力 2ヶ所、Φ10mm 排気量(L/min) 12~15(×2本) 電流(A)(50/60Hz) 2.0/2.7 材質(水槽) ポリプロピレン 給排水口 フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
71,900 税込79,090
3日以内出荷

Kartell(カルテル)ポリアスピレーター
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質 ポリプロピレン 接続口径(Φmm) (上部)13、(枝管)9 付属品 逆流防止弁 全長(mm) 190 真空到達度 10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm) 1.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)