- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アスピレーター ポンプのおすすめ人気ランキング
アスピレーター ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「アスピレーター ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガス回収機」、「電動 吸引 ポンプ」、「真空アスピレーター」などの商品も取り扱っております。
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様
ブルドン管式真空計
寸法(mm)
268×107×295(突起部を除く)
電流(A)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
8/9.6
到達真空度(kPa)
-75
保証期間
3年
接続口径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-7838-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源
AC100V・50/60Hz
寸法(mm)
390×175×280
付属品
シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)
200×90×145
質量(g)
930
電源
AC100V・25W・DC12V・25VA
ボトル容量(mL)
300(オートクレーブ不可)
最大吸引圧(kPa)
-80
排気量(L/min)
15
表示圧力範囲(kPa)
0~100(5kPa目盛)
アズワン品番
62-2178-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番
904-21-46-01
セット内容
真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本
材質
タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)
39
電源
AC100V 50/60Hz
構成
真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
25
吐出空気量(L/min)
25
アズワン品番
1-7965-01
最高真空圧力(kPa)
-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過
仕様
圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計
幅(mm)
178
容量(mL)
(捕集ビン)450
高さ(mm)
311
奥行(mm)
300
電源(V)
単相100
排気速度(L/min)
12/15
到達圧力(kPa)
6.6
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
39/43
ポンプ
内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)
吸・排気管径(Φmm)(口径)
O.D.9
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別
吸引ボトル、フィルターファンネルセット
アズワン品番
3-6479-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)
160×210×340
質量(kg)
1.7(ボトル含む)
容量(L)
吸引ボトル/1(ガラス製)
電源
AC100(50/60Hz)
到達圧力(kPa)
-50
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。
真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。
排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番
1-5834-01
材質
アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
330×265×390
質量(kg)
5.7
電源
AC100V 50/60Hz 3A
タンク容量(L)
約10
モーター(W)
150
排気量(L/min)
18×2本
吸引口径(Φmm)
Φ9.5
給排水口
オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様
パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品
パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)
回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ
吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)
300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。
水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。
水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。
真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。
アズワン品番
1-686-01
付属品
捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き
トラスコ品番
421-8302
質量(kg)
8
電源
AC100V 40W
仕様1
(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ
吸気管径(Φmm)
(外径)9
到達圧力(kPa)
6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×300×313
ポンプ
ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×300×313
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質
ほうけい酸ガラス
種別
交換用ボトル
サイズ(mm)
Φ77×127.5
アズワン品番
2-7838-21
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。
・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。
・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。
・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)
255
高さ(mm)
390
奥行(mm)
360
モーター(W)
100/150
吸入口外径(Φmm)
11.5
排気量(L/min)
12~15×2
給水方式
オーバーフローノズルΦ17mm
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
付属品
トラップ・レギュレーター
幅(mm)
268
質量(kg)
4.1kg
サイズ
268×135×204mm
高さ(mm)
204
奥行(mm)
135
電圧(V)
100
コンセント形状
3P(変換プラグ無し)
コード長さ(m)
1.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
到達圧力(kPa)
12
到達真空度(kPa)
10.6
接続口径(Φmm)
8
アズワン品番
1-6685-31
騒音値(dB)(50/60Hz)
50
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
18/21
1台
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質
(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮
寸法(mm)
261×361×406
質量(kg)
6.5
電源
AC100V・50/60Hz・2.8A
水槽容量(L)
約10
到達真空度(kPa)
1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)
接続口
吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm
アズワン品番
63-1239-57
排気量
18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)
アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)
アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口
上部:Φ9、下部:Φ12
吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容
ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個
容量(L)
2L
材質(キャップ)
フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング
適合ポンプ
リニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷