- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アスピレーター 水流ポンプのおすすめ人気ランキング
アスピレーター 水流ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「アスピレーター 水流ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスピレーター 水道」、「水流ポンプ」、「真空アスピレーター」などの商品も取り扱っております。
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)
アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)
アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口
上部:Φ9、下部:Φ12
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質
(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様
蛇口ソケット付き
TGK品番
594-64-74-05
全長(mm)
155
吸気管径(Φmm)
9
到達真空度(kPa)
水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)
内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)
13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
色
青
アズワン品番
1-689-15
1個
¥238
税込¥262
当日出荷
吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様
逆流防止弁付(水流ポンプ)
付属品
ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個
材質
金属製(水流ポンプ)
全長(mm)
72(水流ポンプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)
金属
吸引口外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。
・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。
・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。
・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)
255
高さ(mm)
390
奥行(mm)
360
モーター(W)
100/150
吸入口外径(Φmm)
11.5
排気量(L/min)
12~15×2
給水方式
オーバーフローノズルΦ17mm
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質
PTFE
上部外径(Φmm)
上部14/下部10/側面部10
仕様
PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様
ブルドン管式真空計
寸法(mm)
268×107×295(突起部を除く)
電流(A)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
8/9.6
到達真空度(kPa)
-75
保証期間
3年
接続口径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-7838-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番
1396
TGK品番
198-19-30-02
品名
チューブコネクター
材質
PP
内径(Φmm)
(最大)10、(最小)5
外径(Φmm)
(最大)14.5、(最小)9
上部接続口(Φmm)
外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質
(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮
寸法(mm)
261×361×406
質量(kg)
6.5
電源
AC100V・50/60Hz・2.8A
水槽容量(L)
約10
到達真空度(kPa)
1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)
接続口
吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm
アズワン品番
63-1239-57
排気量
18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
セット内容
ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸引ろ過の必需品
水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質
水流ポンプ:ガラス製
付属品
ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)
種別
(アスピレーターセット) G
1セット
¥6,100
税込¥6,710
4日以内出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。
真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。
排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番
1-5834-01
材質
アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
330×265×390
質量(kg)
5.7
電源
AC100V 50/60Hz 3A
タンク容量(L)
約10
モーター(W)
150
排気量(L/min)
18×2本
吸引口径(Φmm)
Φ9.5
給排水口
オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)
10
仕様
到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質
PTFE
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)
太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
13
TGK品番
416-64-74-01
材質
樹脂
全高(mm)
約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。
材質(本体)
PTFE
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止
内径(Φmm)
(ゴム横穴)7
外径(Φmm)
(プラスチック管)8~9
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
金属製で、安定した排気量が得られます。
材質
金属製
接続口径(Φmm)
(上部)14、(枝管)9
全長(mm)
70
排気速度(L/min)
5
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷