- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アスピレーター 水道のおすすめ人気ランキング
アスピレーター 水道のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「アスピレーター 水道」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスピレーター 水流ポンプ」、「ロッキィ」、「実験水栓」などの商品も取り扱っております。
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)
アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)
アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口
上部:Φ9、下部:Φ12
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
色
青
アズワン品番
1-689-15
1個
¥238
税込¥262
当日出荷
材質
(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様
蛇口ソケット付き
TGK品番
594-64-74-05
全長(mm)
155
吸気管径(Φmm)
9
到達真空度(kPa)
水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)
内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)
13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
吸引ろ過の必需品
水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質
水流ポンプ:ガラス製
付属品
ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)
種別
(アスピレーターセット) G
1セット
¥6,100
税込¥6,710
4日以内出荷
ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
セット内容
ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質
ポリプロピレン
接続口径(Φmm)
(上部)13、(枝管)9
付属品
逆流防止弁
全長(mm)
190
真空到達度
10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様
逆流防止弁付(水流ポンプ)
付属品
ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個
材質
金属製(水流ポンプ)
全長(mm)
72(水流ポンプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
用途各種アスピレーターを水道蛇口に接続するのに使用
接続口径(Φmm)
(上部)9、(下部)12
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)
太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
13
TGK品番
416-64-74-01
材質
樹脂
全高(mm)
約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)
PTFE
枝管外径(Φmm)
10
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質
ガラス
接続口径(Φmm)
(上部)13、(枝管)9
付属品
逆流防止弁
全長(mm)
300
真空到達度
10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
仕様
逆流防止弁付
材質
金属
全長(mm)
72
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)
ゴム部分(緑色)/17.8
TGK品番
161-64-74-01
材質
天然ゴム/PE
質量(g)
10
品名
マルチコネクター
内径(Φmm)
ゴム部分(緑色)/ 9.5
チューブ内径(Φmm)
5~10
1セット(10個)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)
PTFE
分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)
金属
吸引口外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番
1396
TGK品番
198-19-30-02
品名
チューブコネクター
材質
PP
内径(Φmm)
(最大)10、(最小)5
外径(Φmm)
(最大)14.5、(最小)9
上部接続口(Φmm)
外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷