- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アスピレーター 8連のおすすめ人気ランキング
アスピレーター 8連のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新69件の「アスピレーター 8連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属アスピレーター」、「ピペットエイド」、「マルチコネクター」などの商品も取り扱っております。
チップ用アダプター8chエジェクタ付き
アズワン品番
65-0335-47
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
本体のボタンを押すことで吸引を調整できます。
細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)
160×210×340
質量(kg)
1.7(ボトル含む)
容量(L)
吸引ボトル/1(ガラス製)
電源
AC100(50/60Hz)
到達圧力(kPa)
-50
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)
200×90×145
質量(g)
930
電源
AC100V・25W・DC12V・25VA
ボトル容量(mL)
300(オートクレーブ不可)
最大吸引圧(kPa)
-80
排気量(L/min)
15
表示圧力範囲(kPa)
0~100(5kPa目盛)
アズワン品番
62-2178-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様
パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品
パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)
回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ
吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)
300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様
ブルドン管式真空計
寸法(mm)
268×107×295(突起部を除く)
電流(A)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
8/9.6
到達真空度(kPa)
-75
保証期間
3年
接続口径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-7838-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
種別
交換用ボトル 4L
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
(ボトル)4
アズワン品番
3-7050-11
商品タイプ
交換用ボトル
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品
回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ
質量(kg)
3
電源
DC12V-ACアダプタ 5W
材質(キャップ)
フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング
容器容量(L)
回収容器:2 硬質1級ガラス製)
ポンプ
吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)
300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×195×210
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)
アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)
アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口
上部:Φ9、下部:Φ12
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番
904-21-46-01
セット内容
真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本
材質
タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)
39
電源
AC100V 50/60Hz
構成
真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
25
吐出空気量(L/min)
25
アズワン品番
1-7965-01
最高真空圧力(kPa)
-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
用途冷却器と水道口を接続できるコネクター
内径(Φmm)
(本体)9.5、(接続チューブ)5~10
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。
アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。
アズワン品番
1-5699-01
寸法(mm)
Φ53×46
接続部のサイズ
6~10mmID段付ホース口
耐圧(MPa)
0.1(15psi)
有効ろ過面積(cm2)
16
粒子保持能(μm)
0.1μm 99.9%
水分保持能
最大0.09MPa(14psi)
材質
ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
付属品
2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ
材質
本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン
質量(kg)
約2.8
電源(AC V)
100~240 50/60Hz
排気速度
17mL/s
到達真空度
500hPa
サイズ(mm)
180×240×340
アズワン品番
4-3882-01
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別
本体
材質
本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン
寸法(mm)
180×240×450
質量(kg)
3
容量(L)
(ボトル)4
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
排気速度
1~15mL/s
到達真空度
600hPa
アズワン品番
3-7050-01
商品タイプ
本体
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷