- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アスピレータのおすすめ人気ランキング
アスピレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新218件の「アスピレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロバブル」、「卓上アスピレーター」、「水流ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)
太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
13
TGK品番
416-64-74-01
材質
樹脂
全高(mm)
約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様
ブルドン管式真空計
寸法(mm)
268×107×295(突起部を除く)
電流(A)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
8/9.6
到達真空度(kPa)
-75
保証期間
3年
接続口径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-7838-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。
真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。
排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番
1-5834-01
材質
アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
330×265×390
質量(kg)
5.7
電源
AC100V 50/60Hz 3A
タンク容量(L)
約10
モーター(W)
150
排気量(L/min)
18×2本
吸引口径(Φmm)
Φ9.5
給排水口
オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)
200×90×145
質量(g)
930
電源
AC100V・25W・DC12V・25VA
ボトル容量(mL)
300(オートクレーブ不可)
最大吸引圧(kPa)
-80
排気量(L/min)
15
表示圧力範囲(kPa)
0~100(5kPa目盛)
アズワン品番
62-2178-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)
アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)
アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口
上部:Φ9、下部:Φ12
種別
交換用ボトル 4L
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
(ボトル)4
アズワン品番
3-7050-11
商品タイプ
交換用ボトル
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)
10
仕様
到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質
PTFE
材質
(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様
蛇口ソケット付き
TGK品番
594-64-74-05
全長(mm)
155
吸気管径(Φmm)
9
到達真空度(kPa)
水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)
内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)
13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源
AC100V・50/60Hz
寸法(mm)
390×175×280
付属品
シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。
・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。
・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。
・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)
255
高さ(mm)
390
奥行(mm)
360
モーター(W)
100/150
吸入口外径(Φmm)
11.5
排気量(L/min)
12~15×2
給水方式
オーバーフローノズルΦ17mm
高品質で安価です。
材質
ポリアセタール樹脂(PCM)
上部外径(Φmm)
13
枝管径(Φmm)
10
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)
金属
吸引口外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番
904-21-46-01
セット内容
真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本
材質
タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)
39
電源
AC100V 50/60Hz
構成
真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
25
吐出空気量(L/min)
25
アズワン品番
1-7965-01
最高真空圧力(kPa)
-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質
PTFE
上部外径(Φmm)
上部14/下部10/側面部10
仕様
PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別
高真空度形
接続口径
-
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.5
液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別
本体
材質
本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン
寸法(mm)
180×240×450
質量(kg)
3
容量(L)
(ボトル)4
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
排気速度
1~15mL/s
到達真空度
600hPa
アズワン品番
3-7050-01
商品タイプ
本体
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番
1396
TGK品番
198-19-30-02
品名
チューブコネクター
材質
PP
内径(Φmm)
(最大)10、(最小)5
外径(Φmm)
(最大)14.5、(最小)9
上部接続口(Φmm)
外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質
(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮
寸法(mm)
261×361×406
質量(kg)
6.5
電源
AC100V・50/60Hz・2.8A
水槽容量(L)
約10
到達真空度(kPa)
1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)
接続口
吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm
アズワン品番
63-1239-57
排気量
18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷