- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アスマン通風湿度計のおすすめ人気ランキング
アスマン通風湿度計のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新92件の「アスマン通風湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 正確」、「絶対湿度 測定」、「乾湿温度計」などの商品も取り扱っております。
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。
質量(kg)
0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×450×110
種別
温湿度計
温度測定範囲(℃)
0~50
設置方式
スタンド式
アズワン品番
1-9900-01
温度計の種類
乾湿計
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)
85×55×260
電源
単3乾電池4個
測定範囲(℃)
-30~+50
測定項目
湿球温度、乾球温度、相対湿度
測定精度
±0.2℃
分解能
0.1℃
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)
-30~50
精度
±0.2℃以内
最小目盛
0.2℃
外寸法(mm)
100×105×430
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)
約0.74(本体)
電源
単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター
目盛(℃)
0~50(最小目盛0.2℃)
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。
適合
SK-RHG/SK-RHG-S用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)
-30~50
精度
±0.2℃以内
最小目盛
0.2℃
外寸法(mm)
90×90×400
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質
本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)
48.4×24.7×178.5
電源
単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品
ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2
寸法(mm)
110×80×450
質量(g)
740
温度測定範囲(℃)
0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計
精度(℃)
±0.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格
一般製品
測定範囲(℃)
-10~42
精度
±0.5℃以内
最小目盛
0.5℃
外寸法(mm)
70×75×255
1個
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品
取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番
353-0914
質量(g)
約95(電池含む)
電源(V)
1.5(単4乾電池×1個)
電源
単4形乾電池 2個
精度
【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×178×25
温度測定範囲(℃)
【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×25×178
保存温湿度範囲
0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期
1回/秒
設置方法
ハンディタイプ
アズワン品番
5-3034-21
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%RH)
0.1
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×271×29
質量(g)
約125
温度測定範囲(℃)
-30~50
設置方式
壁掛け
測定精度(°)
±1(at0~30/その他は±2)
アズワン品番
1-741-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×110×450
質量(kg)
0.74
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様
金属枠付
全長(mm)
400
温度測定範囲(℃)
-20~50(0.5℃目盛)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
精度の高い乾湿計です
種別
検定なし 1/2
コード
JC-5070
目盛(℃)
0.5
アズワン品番
61-0017-19
目盛範囲(℃)
-20~50
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×10×250
温度測定範囲(℃)
-20~50
アズワン品番
61-0017-17
松吉医科器械コード
06-3090-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)
-20~70
湿度測定範囲(%)
5~95RH
質量(g)
約130(電池除く)
電源
単4アルカリ電池2本
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
応答性
40秒
エスコ品番
EA742XB
設置方式
スタンド式
温度計の種類
乾湿計
1個
¥98,200
税込¥108,020
翌日出荷
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)
ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。
トラスコ品番
805-1167
適合機種
アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)。ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷