- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- クリーンルーム用手袋
- アズワン アズピュア 手袋のおすすめ人気ランキング
アズワン アズピュア 手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「アズワン アズピュア 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル 手袋 LL」、「アズワン アズピュア」、「テープがつかない 手袋」などの商品も取り扱っております。
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
約300(12インチ)
厚さ(mm)
約0.17(手の平)
色
ベージュ
仕様
【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様
【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
機能
耐久性
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)
1000
材質
天然ゴム
全長(mm)
約300(12インチ)
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
色
ベージュ
仕様
【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数
13
材質
手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)
10
機能
耐久性・通気性・低発塵性
コーティング
指先コート
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)
1000
材質
天然ゴム
全長(mm)
約300(12インチ)
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
色
ベージュ
仕様
【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様
【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
機能
耐久性
表面抵抗率(Ω)
10^11/□≦
スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)
1000
材質
天然ゴム
全長(mm)
約300(12インチ)
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
色
ベージュ
仕様
【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能
耐久性
入数(枚)
1000
材質
NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)
約300(12インチ)
表面抵抗率(Ω)
10^11/□≦
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
色
ホワイト
仕様
【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
フィット感に優れたラテックス製。
全面エンボス加工で作業性にも優れています。
左右区別
左右兼用
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質
NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)
約40
厚さ(mm)
約0.16(手の平)
タイプ
Ⅱ
色
ブルー
入数(枚)
100
耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)
約30.0(12インチ)
材質
NBR(ニトリルゴム)
色
ホワイト
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
規格
クラス100対応
機能
耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装
粉有無
粉無
入数(枚)
1000
仕様
【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
タイプ
ハイグリップ(全面エンボス)
表面抵抗率(Ω)
10^11/□≦
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)
29.5
材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.12
機能
耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
表面抵抗値(Ω)
10^12未満(実測値)
グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
表面抵抗
1011Ω/□≦
一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
耐薬品性に優れた手袋。
材質
NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)
約0.15(手の平)
全長(mm)
約230(9インチ)
色
紫
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品
全長(cm)
25.4cm
左右区別
左右兼用
耐溶剤性
石油系溶剤
粉有無
パウダーフリー
エンボス加工
全面エンボス加工
通気性に優れたポリエステル生地を採用。
材質
手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)
10
機能
通気性
コーティング
手の平コート
ゲージ数
13
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
サイズ
L
仕様
全面エンボス加工、左右兼用
材質
ラテックス
全長
240mm
規格
ASTM・FDA規格適合品
アズワン品番
0-3593-21
1箱(100枚)
¥2,327
税込¥2,560
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番
1-8448-31
1箱(100枚)
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷