- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- アズワン クール インキュベーターのおすすめ人気ランキング
アズワン クール インキュベーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「アズワン クール インキュベーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「恒温槽 アズワン」、「CO2 インキュベーター」、「培養 器」などの商品も取り扱っております。
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水
自然蒸発式
温度設定範囲(℃)
3~45
対流方式
自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置
ペルチェ素子
設定温度(℃)
1単位
温度分布精度
±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度
±0.5℃
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源
AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)
2(2Pプラグ)
安全装置
過電流保護ヒューズ
容量(L)
28
内寸法(mm)
329×219×369
質量(kg)
13.5
付属品
棚板×2枚
消費電力(W)
75
外寸法(mm)
420×413×485
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品
棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
材質
外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)
質量(kg)
40
容量(L)
50
電源
単相100V、50/60Hz、10A
コード長さ(m)
3
内寸法(mm)
400×335×370
運転方式
プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
温度精度
冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布
±0.5℃(at37.0℃・無負荷)
外寸法(mm)
483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ
冷媒
HFC-134a(フロン規制対応)
温度設定範囲(℃)
-15~50
アズワン品番
1-423-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥216,700
税込¥238,370
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品
棚板×2枚、棚板レール×2組
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω
コード
2m・3Pプラグ
温度制御方式
PID制御、SSR出力
温度分布
分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80
排気口
Φ32mm×1個
内装
ステンレス(SUS304)
外装
スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)
35
付加機能
8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式
自然対流エアージャケット
内扉
強化ガラス
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品
棚板×2枚
種別
クールストック 4℃固定タイプ
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)
13.5
容量(L)
28
消費電力(W)
75
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2(2Pプラグ)
内寸法(mm)
329×219×369
安全装置
過電流保護ヒューズ
温度調節精度
±1℃
外寸法(mm)
420×413×485
温度設定範囲(℃)
4℃固定
アズワン品番
3-7055-01
対流方式
自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度
±1℃
冷却加熱装置
ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式
自然対流
温度制御
PID制御SSR出力
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装
スチール粉体塗装
内装
ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
電源(V)
AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布
(幅)25℃ at300℃
付属品
棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能
ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサー
K型熱電対
棚ピッチ(mm)
35
排気口
Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)
室温+20~300
付属品
網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
内容量(L)
18
冷却方式
電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)
350×419×466
周囲温度(℃)
25
温度設定範囲(℃)
5±3
アズワン品番
1-1370-41
庫内寸法(mm)
270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様
測定孔無し
付属品
棚板×2枚
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)
13.5
外形寸法(mm)
420×413×485
容量(L)
28
消費電力(W)
75
電源
AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)
2(2Pプラグ)
内寸法(mm)
329×219×369
安全装置
過電流保護ヒューズ
設定温度(℃)
1℃単位
温度調節精度
±0.5℃
温度設定範囲(℃)
3~45
アズワン品番
2-926-21-22
対流方式
自然対流方式(5面冷却・加熱)
温度分布精度
±0.5℃(at 37℃)
冷却加熱装置
ペルチェ素子
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥99,000
税込¥108,900
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番
1-3173-01
付属品
庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)
3.2
材質(本体)
AS樹脂
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)
約1.8
外寸法(mm)
250×250×250
ヒーター容量(W)
100
温度設定範囲(℃)
室温+5~45
庫内寸法(mm)
215×215×150。ヒーター部除く
対流方式
軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式
サーモスタット式
1台
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様
温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W
付属品
棚板×2枚
質量(kg)
9.2
電源
AC100V50/60Hz 1A
外寸(mm)
491×296×291
内寸(mm)
312×220×157
センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置
過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
PID制御・SSR出力
内装
アルミニウム
外装
スチール焼付塗装
温度設定範囲(℃)
室温+5~60
アズワン品番
1-6035-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
タイマー機能
ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
種別
カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ
アズワン品番
3-7056-01
1箱
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別
4℃固定タイプ
アズワン品番
3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。
アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。
温度調節精度の高いPID制御を採用しています。
積み重ねてもご使用いただけます。
材質
庫内/アルミニウム。内扉/PMMA(アクリル)
質量(kg)
24
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
12~26
消費電力(W)
最大100
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)
2
温度センサー
K型熱電対
温度制御
PID制御
温度分布37℃時
±1℃以下
温度設定範囲(℃)
5~50。10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式
強制対流方式
温度設定単位
0.1℃
冷却能力(℃)
室温-15~16(約1時間)
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)
150
温度設定範囲(℃)
25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)
210×110×37
対流方式
自然対流方式
温度分布精度
±1℃以内
アズワン品番
2-5834-01
質量(g)
360
電源
AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×205×95
内装
アルミニウム
外装
発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)
255×205×95
温度設定方式
スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源
AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置
過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式
3段PID制御・SSR出力
付加機能
タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式
自然対流エアージャケット
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源
AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置
過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式
3段PID制御・SSR出力
付加機能
タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式
自然対流エアージャケット
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様
測定孔有り
付属品
棚板×2枚
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)
13.5
容量(L)
28
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
75
外寸(mm)
420×413×485
内寸(mm)
329×219×369
安全装置
過電流保護ヒューズ
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
設定温度(℃)
1℃単位
温度調節精度
±0.5℃
温度設定範囲(℃)
3~45
アズワン品番
2-926-22-22
対流方式
自然対流方式(5面冷却・加熱)
温度分布精度
±0.5℃(at 37℃)
冷却加熱装置
ペルチェ素子
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥117,000
税込¥128,700
15日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
温度分布
25℃(at300℃)
温度制御方式
PID制御、SSR出力
付加機能
タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー
温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)
35
材質
外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口
Φ32mm×2個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(3Pプラグ)