- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アズワン チュービングポンプのおすすめ人気ランキング
アズワン チュービングポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「アズワン チュービングポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スラリー ポンプ」、「高粘性 ポンプ」、「シリコンチューブ」などの商品も取り扱っております。
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番
2-7870-01
材質
スチール塗装仕上
寸法(mm)
120×125×150
質量(kg)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
2~150
電源
AC100V(50/60Hz)
モーター
ステッピングモーター
機能
正転・逆転切替機能付
適合チューブ
内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)
0.1~100
適合チューブ材質
シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状
2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容
本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)
185×285×180
電源(V)
AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
精度
1rpm
表示
LED3桁
ポンプヘッド
シングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)
外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)
620
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
145×68×115
電源コード(m)
1.6
適合チューブ
タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ
2P
液体、スラリー、気体を定量に流します。グランド・シール・弁がなく、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズに行えます。ISO-313T型は最大3チャンネルまでヘッドを取り付けられます(標準2ヘッド付属)。
アズワン品番
1-5425-03
回転数(min-1[r.p.m])
ISO-313T用追加ポンプヘッド
型番
ISO-313X
流量(mL/min)
ISO-313T用追加ポンプヘッド
1台
¥67,400
税込¥74,140
6日以内出荷
希望流量をデジタルで設定することができます。
設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。
ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。
液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。
流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番
1-5916-01
付属品
専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ
材質
シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)
寸法(mm)
130×190×140
電源
AC100~240V 50/60Hz
モーター
ステッピングモーター
表示機能
チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)
タイマー
最大12時間
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
0.5~100(0.5単位)
流量精度
設定流量に対して±3%以内(水の場合)
プラグ形状
2P
補正機能
設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)
流量設定範囲(mL/min)
カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、。カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。
マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番
1-9028-11
仕様
正逆運転不可
付属品
ACアダプター(DC24V Max1A)
寸法(mm)
115×170×150
質量(g)
920
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.6(2Pプラグ)
適合チューブ内径(Φmm)
4.8×8.1
適合チューブ材質
タイゴン(R)・シリコン
1個
¥78,200
税込¥86,020
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)
1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])
連続無断可変2~36
使用可能チューブ
材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)
Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)
5~35
回転数設定方式
ボリューム設定
流量精度
±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向
正逆切換可能
付属品
タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)
-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)
Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源
AC100V 50/60Hz
回転制御
フィードバック制御
流量(mL/h)
51~900
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
セット内容
25#シリコンチューブ2m×1本
寸法(mm)
130×293×149
質量(kg)
3.5(ポンプヘッド含む)
電源(V)
AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)
15以下
回転数(min-1[r.p.m])
0.1~100
精度
0.1rpm
表示
LED3桁
流量(mL/min)
160
ポンプヘッド
シングルレバーダウン式(1515)
材質(ポンプヘッド)
外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304
アズワン品番
1-3489-13
1セット
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様
シングルレバーダウン式
セット内容
本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)
185×285×180
質量(kg)
4.2(ポンプヘッド含む)
電源(V)
AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)
20以下
回転数(min-1[r.p.m])
0.1~100
精度
0.1rpm
表示
液晶
流量(mL/min)
160
材質(ポンプヘッド)
外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
アズワン品番
1-3488-11
1台
¥143,000
税込¥157,300
当日出荷
高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)
120×180×200
質量(kg)
2.4
材質(本体)
スチール塗装
適合チューブ外径(Φmm)
9・10
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
1~250rpm
モーター
ステッピングモーター
機能
正転・逆転切替:有(LED表示)
適合材
【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ内径(Φmm)
6・7
流量(mL/min)
5~1000
ポンプ
2ローラーポンプ
アズワン品番
2-7870-02
プラグ形状
2Pプラグ(ACアダプター)
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様
チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。
材質
使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)
質量(kg)
4.8
使用温度(℃)
-10~100(氷結不可)
表示
回転表示:デジタル表示
モーター
ステッピングモータ
入力
電源:0.8A、80VA
設定方式
回転設定:エンコーダ式デジタル設定
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ラピッド機能搭載
チューブ掛数(本)
1(1段)
コード
(番号)282760
吐出圧(kPa)
Max.137.3(1.4kg/cm2)
回転制御
オープンループ制御
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×281(296)×168(186)
チューブ径(Φmm)
(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11
粘度(Pa・s)
使用液:Max.2(2000cP)
回転速度
4~270rpm
アズワン品番
2-1515-22
入出力
外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
チューブケース数
1個(ポリカーボネート樹脂製)
流量精度
±4%以内(繰返し精度±2%以内)
送液方向
正逆切替可能(LED表示)
流量範囲(L/h)
0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
回転数(min-1[r.p.m])
0.1~100
精度
0.1rpm
表示
LED3桁
電源(V)
AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)
15以下
セット内容
本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。
高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーター
ACインダクションモーター
寸法(mm)
120×160×183
電源コード(m)
1.8
流路数
1
呼び水
不要
最大揚程(m)
22
質量(kg)
2.2
許容粘度(Pa・s)
1.5(最大)
アズワン品番
1-7375-01
付属品
シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本
流量(mL/h)
0.1~1000
流量可変範囲
1~1000倍
電源
AC100V(50/60Hz)
最大吸引圧(kPa)
9.8
適合チューブ
Φ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm
最大吐出圧力(kPa)
205.9
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌々日出荷
自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品
電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個
寸法(mm)
130×50×55
質量(g)
500
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 30W
使用流体
液体
ノズル
内径/約Φ5mm。外径/約Φ8mm
使用可能液体
粘度:約300cSt以下
アズワン品番
1-3011-01
使用温度
-10~60℃
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品
フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター
材質
(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム
質量(kg)
約2.5
電源
AC100~240V、50/60Hz
本体寸法(mm)
130×190×140
分解能
0.1mL
精度(%)
(分注)±3以内(水の場合)
分注速度(mL/min)
200
設定範囲
(分注量)0.2~100mL
ノズル外径(Φmm)
(チューブ接続)7
アズワン品番
2-3555-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1セット
¥174,000
税込¥191,400
当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
吐出量(mL/min)
5~90
適合チューブ(外径×内径)(mm)
6.35×3.18
適合チューブ
タイゴン(R)・シリコン・バイトン(R)等の軟質チューブ
液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。
規格
313/US200型(1ch)
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
吐出圧力(MPa)
目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)
流量(mL/min)
50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
12~186/12~213
使用可能チューブ
シリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。
ヘッド個数
取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)
使用可能粘度(cP)
200
アズワン品番
1-5425-21
呼び水
不要
正転逆転運転切替
可能
1台
¥279,000
税込¥306,900
12日以内出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
仕様
ポンプ部: リングポンプ、正転・逆転切替機能: 有(LED表示)
材質(本体)
スチール塗装
回転数(min-1[r.p.m])
2~400
内径×外径(Φmm)
専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm)
モーター
ステッピングモーター
流量(mL/min)
0.01~10 ※
適合チューブ材質
ファーメドR専用規格
アズワン品番
2-7870-03
流量
0.01~10mL/min
1台
¥83,900
税込¥92,290
当日出荷